Sidro za votle stene W-HR A2K

Univerzalni votli vložek s trakom za metrične vijake, primeren za vse debeline plošč (10 do 51 mm). Brez uporabe orodja za vgradnjo
•Debelina plošče/ogledala min./max. (d a):
10-51 mm
•Material:
Jeklo / Plastika
•Površina:
Pocinkan
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

•Dobri nosilnosti zaradi velike površine za razporeditev obremenitve
•Univerzalno območje vpenjanja
•Enostavna in hitra montaža brez orodja za vgradnjo
•Takoj obremenljiv – brez čakalnega časa
•Možne vse oblike glav metričnih vijakov
•Vijak je odstranljiv

Opozorilo


Dobro je vedeti:
Pri vnašanju obremenitev v lahke pregradne stene je treba upoštevati standard DIN 18183-1:
2009-05 Pregradne stene in predelne stene iz mavčnih plošč s kovinskimi konstrukcijami.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

•Dobri nosilnosti zaradi velike površine za razporeditev obremenitve
•Univerzalno območje vpenjanja
•Enostavna in hitra montaža brez orodja za vgradnjo
•Takoj obremenljiv – brez čakalnega časa
•Možne vse oblike glav metričnih vijakov
•Vijak je odstranljiv

Opozorilo


Dobro je vedeti:
Pri vnašanju obremenitev v lahke pregradne stene je treba upoštevati standard DIN 18183-1:
2009-05 Pregradne stene in predelne stene iz mavčnih plošč s kovinskimi konstrukcijami.
*
*
*