Vijak za okenski okvir amo®III 7,5 tip 2

Zelo majhna cilindrična glava omogoča vijačenje pri ozkih globinah okenskih utorov, zato je ta pritrditev posebej primerna za okna v beton in polno zidano konstrukcijo.

  • Premer navoja: 7,5 mm
  • Material: Jeklo
  • Površina: Pocinkano
  • Oblika glave: Cilindrična glava
  • Premer glave: 8 mm
  • Notranji pogon: RW30
  • Vrsta navoja: Vložni navoj
  • Oblika konice: Ostra
Na voljo v Različice: 12
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Kratek čas montaže, ni potreben vložek ali orodje za vgradnjo
  • RW-pogon omogoča daljšo življenjsko dobo nastavkov in boljši prenos moči
  • Vijačenje skozi celoten element
  • Visoka nosilnost zaradi oblikovne zveze
  • Skoraj brez razteznih sil pri vgradnji
  • Montaža oken brez stranskih nosilnih in distančnih blokov možna (odvisno od gradbene situacije, potrditev z orodjem tff)
  • Brez raztezne sile, oblikovno in snemljivo sidranje
  • Nosilna funkcija se ohrani tudi ob toplotni obremenitvi
  • Preizkušena požarna odpornost: 120 minut
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • Kratek čas montaže, ni potreben vložek ali orodje za vgradnjo
  • RW-pogon omogoča daljšo življenjsko dobo nastavkov in boljši prenos moči
  • Vijačenje skozi celoten element
  • Visoka nosilnost zaradi oblikovne zveze
  • Skoraj brez razteznih sil pri vgradnji
  • Montaža oken brez stranskih nosilnih in distančnih blokov možna (odvisno od gradbene situacije, potrditev z orodjem tff)
  • Brez raztezne sile, oblikovno in snemljivo sidranje
  • Nosilna funkcija se ohrani tudi ob toplotni obremenitvi
  • Preizkušena požarna odpornost: 120 minut
*
*
*