amO®III 7,5 A2 tip 2 vijak za okenski okvir
Za pritrjevanje oken v beton in polno zid. Iz nerjavečega jekla A2. Posebej za okvirje iz termično obdelanega lesa. Z majhno cilindrično glavo, pogon AW30
- Premer navoja: 7,5 mm
- Material: Nerjaveče jeklo A2
- Premer glave: 8 mm
- Notranji pogon: AW30.
•Sidranje brez razteznega pritiska, oblikovno in odstranljivo
- •Prihranek časa – brez vložkov
- •Kratki časi montaže, brez potrebnih orodij za namestitev
- •Zaradi AW-pogona daljša življenjska doba nastavkov, boljši prenos moči in brez izmetnih sil
- •Prehodna montaža
- •Takoj obremenljiv – brez čakalnega časa po namestitvi
- •Visoka obremenljivost zaradi oblikovnega spoja
- •Odstranljivost
- •Skoraj brez razteznih sil pri namestitvi
- Opomba
- Pravilna namestitev delov mora upoštevati specifične lokalne gradbene razmere (npr. teža krila okna, značilnosti podlage, vzorec izvrtin v kamnu).
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct