Vgrezni vijak amO III

Za pritrditev oken v beton in polno zidano konstrukcijo. S stožčasto glavo za lažje vgrezanje v lesene in plastične profile. Pocinkan jeklo, modro pasiviran, pogon RW30.

  • Premer navoja: 7,5 mm
  • Material: Jeklo
  • Površina: Pocinkano
  • Oblika glave: Stožčasta glava
  • Premer glave: 12 mm
  • Notranji pogon: RW30
  • Vrsta navoja: Vložni navoj
  • Oblika konice: Ostra
Na voljo v Različice: 14
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Kratki časi montaže, brez vložkov ali dodatnega orodja za vgradnjo
  • RW-pogon omogoča daljšo življenjsko dobo nastavkov, boljši prenos moči
  • Montaža skozi celoten element
  • Skoraj brez potrebnih sil pri vstavljanju
  • Brez raztezne sile, obliki prilagojeno in demontabilno sidranje
  • Nosilna funkcija se ohrani tudi pri toplotni obremenitvi
  • Preizkušena požarna odpornost 120 minut

Opomba

Pravilna vgradnja pritrdilnega elementa mora biti preverjena glede na lokalne gradbene pogoje (npr. teža okenskega krila, podlaga, vzorec lukenj v zidu). Upoštevajte smernice za načrtovanje in izvedbo montaže oken in vhodnih vrat v aktualni različici (št. art. 5995 000 000).

Za varnostno pomembno montažo oken v skladu z veljavnimi smernicami in predpisi morajo biti uporabljeni odobreni pritrdilni sistemi (npr. montažne konzole za okna W-ABZ) ali pa je potrebna odobritev v posameznem primeru.

Okenske okvirje poravnajte z montažnimi klini ali sistemom Amo Bag.

Dolžina vijaka = širina okvirja + razmak + globina vijačenja (glej tudi pod 55.2 Amo III 11,5 mm)

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text
  • Kratki časi montaže, brez vložkov ali dodatnega orodja za vgradnjo
  • RW-pogon omogoča daljšo življenjsko dobo nastavkov, boljši prenos moči
  • Montaža skozi celoten element
  • Skoraj brez potrebnih sil pri vstavljanju
  • Brez raztezne sile, obliki prilagojeno in demontabilno sidranje
  • Nosilna funkcija se ohrani tudi pri toplotni obremenitvi
  • Preizkušena požarna odpornost 120 minut

Opomba

Pravilna vgradnja pritrdilnega elementa mora biti preverjena glede na lokalne gradbene pogoje (npr. teža okenskega krila, podlaga, vzorec lukenj v zidu). Upoštevajte smernice za načrtovanje in izvedbo montaže oken in vhodnih vrat v aktualni različici (št. art. 5995 000 000).

Za varnostno pomembno montažo oken v skladu z veljavnimi smernicami in predpisi morajo biti uporabljeni odobreni pritrdilni sistemi (npr. montažne konzole za okna W-ABZ) ali pa je potrebna odobritev v posameznem primeru.

Okenske okvirje poravnajte z montažnimi klini ali sistemom Amo Bag.

Dolžina vijaka = širina okvirja + razmak + globina vijačenja (glej tudi pod 55.2 Amo III 11,5 mm)

*
*
*