Vijak za beton W-PS

Za podrejene pritrditve v porobetonu. Izvedba s panhead glavo, pocinkano jeklo

  • Premer vložka: 8 mm
  • Material: Jeklo
  • Površina vijaka: Pocinkano
  • Globina vgradnje (h nom): 80 mm
  • Oblika glave: Panhead
  • Notranji pogon: TX30
  • Dovoljenje: Ne.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Hitra in enostavna montaža

  • •Za sidranje lahkih bremen v porobetonu
  • •Za obdelavo v prebojni montaži
  • •Prenos moči v podlago skozi podrezovanje
  • •Enostavna demontaža
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Hitra in enostavna montaža

  • •Za sidranje lahkih bremen v porobetonu
  • •Za obdelavo v prebojni montaži
  • •Prenos moči v podlago skozi podrezovanje
  • •Enostavna demontaža
*
*
*