100 x pocinkan vijak s 6-kotno glavo (M12 x 40) + 200 x podložka M12 + 100 x 6 kotna matica M12

29,9
29,9

Set vključuje 100/200 pocinkanih vijakov s 6-kotno glavo, 200/400 podložk ter 100/200 6-kotnih matic in je primeren za zanesljivo sestavljanje, pritrditev in montažo kovinskih ter konstrukcijskih elementov.

Priloge
Art.-Št.: AW202512150
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Šesterokotni vijak DIN 933, jeklo 8.8, pocinkan – modro pasiviran (A2K)

Zanesljiv vijak z navojem do glave, primeren za kovinske konstrukcije, strojegradnjo in splošno montažo.

  • Jeklo razreda 8.8 – visoka trdnost in odpornost na obremenitve
  • Pocinkan, modro pasiviran (A2K) – dobra zaščita pred korozijo
  • Poln navoj do glave za maksimalno zagriznost na kratkih spojih

Ploščata podložka DIN 125, pocinkano jeklo, 140 HV

Standardna podložka za vijake s šesterokotno glavo, primerna za enakomerno razporeditev obremenitve.

  • Material: jeklo, pocinkano – zaščita pred rjavenjem
  • Trdota 140 HV – primerna za večino mehanskih spojev
  • Idealna kombinacija z vijaki DIN 933 in maticami DIN 934

Šesterokotna matica DIN 934, jeklo 16I/18I, pocinkano – modro pasivirana (A2K)

Visokokakovostna matica za široko uporabo pri strojnih in konstrukcijskih spojih.

  • Jeklo razreda 16I/18I – robustna in trpežna
  • Modro pasivirana površina (A2K) za zaščito pred korozijo
  • Odlična združljivost z vijaki DIN 933 in podložkami DIN 125
Art. št. Naziv Kol.
005712 40 Vijak din933-6k-8.8-sw19-a2k-m12x40 100
040712 Podložka din125-a-140hv-a2k-d13,0 200
031712 Matica šestrobna-din934-8i-sw19-(a2k)-m12 100
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost vijaka M12 x 40 mm
Premer matice in podložka M12
Količina vijakov in matic 100
Količina matic 200
*
*
*

Šesterokotni vijak DIN 933, jeklo 8.8, pocinkan – modro pasiviran (A2K)

Zanesljiv vijak z navojem do glave, primeren za kovinske konstrukcije, strojegradnjo in splošno montažo.

  • Jeklo razreda 8.8 – visoka trdnost in odpornost na obremenitve
  • Pocinkan, modro pasiviran (A2K) – dobra zaščita pred korozijo
  • Poln navoj do glave za maksimalno zagriznost na kratkih spojih

Ploščata podložka DIN 125, pocinkano jeklo, 140 HV

Standardna podložka za vijake s šesterokotno glavo, primerna za enakomerno razporeditev obremenitve.

  • Material: jeklo, pocinkano – zaščita pred rjavenjem
  • Trdota 140 HV – primerna za večino mehanskih spojev
  • Idealna kombinacija z vijaki DIN 933 in maticami DIN 934

Šesterokotna matica DIN 934, jeklo 16I/18I, pocinkano – modro pasivirana (A2K)

Visokokakovostna matica za široko uporabo pri strojnih in konstrukcijskih spojih.

  • Jeklo razreda 16I/18I – robustna in trpežna
  • Modro pasivirana površina (A2K) za zaščito pred korozijo
  • Odlična združljivost z vijaki DIN 933 in podložkami DIN 125
Art. št. Naziv Kol.
005712 40 Vijak din933-6k-8.8-sw19-a2k-m12x40 100
040712 Podložka din125-a-140hv-a2k-d13,0 200
031712 Matica šestrobna-din934-8i-sw19-(a2k)-m12 100
Specifikacije izdelkov
Velikost vijaka M12 x 40 mm
Premer matice in podložka M12
Količina vijakov in matic 100
Količina matic 200