100 x M5 + M6 + M8 ALU vtisna matica z ravno glavo in SmartStep svedri za pripravo izvrtine

35,9
35,9
Priloge
Art.-Št.: AW202512180
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Spiralni sveder HSS SMARTSTEP EU+ (DIN 338)

Visoko zmogljiv spiralni sveder za natančno, hitro in udobno vrtanje z manj vibracijami ter daljšo življenjsko dobo. Primeren tudi za ponovno vrtanje in širjenje obstoječih lukenj.

  • EU+ geometrija: do 50 % daljša življenjska doba, do 20 % manjša poraba energije, do 15 % hitrejše vrtanje
  • Manj vibracij in napora, boljše vodenje orodja (do 60 % manjši navor)
  • Natančne, krožne izvrtine v širokem spektru materialov, tudi v lesu, plastiki in akrilu brez trganja ali cepitve
  • Vrtanje brez zdrsov, možno poševno vrtanje, čist izhod iz izvrtine
  • Enostavno širjenje obstoječih lukenj, brez zatikanja tudi v tankih materialih
  • Za velike premere: natančno ročno vrtanje do Ø 26,5 mm brez predvrtanja (na stoječem vrtalnem stroju)
  • Od Ø 13,0 mm ali Ø 12,7 mm: cilindrični del za vpenjanje v 3-čeljustne vpenjalne glave
  • Od Ø 4 mm: 3-ploskovno vpenjalno steblo za boljši prenos sile in manj vrtenja v vpenjalni glavi
  • Uporaba: akumulatorski vijačniki ter ročni, stoječi in stebrni vrtalni stroji
  • Materiali: jeklo do 1000 N/mm², litine, aluminij, baker, medenina, bron, trd/mehak les, plastika (npr. akrilno steklo, HPL, vezane plošče) in kompoziti
Specifikacije izdelkov
* *
Tip glave ravna glava
Material aluminjasta
*
*
*

Spiralni sveder HSS SMARTSTEP EU+ (DIN 338)

Visoko zmogljiv spiralni sveder za natančno, hitro in udobno vrtanje z manj vibracijami ter daljšo življenjsko dobo. Primeren tudi za ponovno vrtanje in širjenje obstoječih lukenj.

  • EU+ geometrija: do 50 % daljša življenjska doba, do 20 % manjša poraba energije, do 15 % hitrejše vrtanje
  • Manj vibracij in napora, boljše vodenje orodja (do 60 % manjši navor)
  • Natančne, krožne izvrtine v širokem spektru materialov, tudi v lesu, plastiki in akrilu brez trganja ali cepitve
  • Vrtanje brez zdrsov, možno poševno vrtanje, čist izhod iz izvrtine
  • Enostavno širjenje obstoječih lukenj, brez zatikanja tudi v tankih materialih
  • Za velike premere: natančno ročno vrtanje do Ø 26,5 mm brez predvrtanja (na stoječem vrtalnem stroju)
  • Od Ø 13,0 mm ali Ø 12,7 mm: cilindrični del za vpenjanje v 3-čeljustne vpenjalne glave
  • Od Ø 4 mm: 3-ploskovno vpenjalno steblo za boljši prenos sile in manj vrtenja v vpenjalni glavi
  • Uporaba: akumulatorski vijačniki ter ročni, stoječi in stebrni vrtalni stroji
  • Materiali: jeklo do 1000 N/mm², litine, aluminij, baker, medenina, bron, trd/mehak les, plastika (npr. akrilno steklo, HPL, vezane plošče) in kompoziti
Specifikacije izdelkov
Tip glave ravna glava
Material aluminjasta