100 x pocinkan vijak s 6-kotno glavo (M10 x 25) + 200 x podložka M10 + 100 x 6 kotna matica M10

19,9
19,9

Set vključuje 100/200 pocinkanih vijakov s 6-kotno glavo, 200/400 podložk ter 100/200 6-kotnih matic in je primeren za zanesljivo sestavljanje, pritrditev in montažo kovinskih ter konstrukcijskih elementov. 

Priloge
Art.-Št.: AW202512149
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Art. št. Naziv Kol.
005710 25 Vijak din933-6k-8.8-sw17-a2k-m10x25 100
040710 Podložka din125-a-140hv-a2k-d10,5 200
031710 Matica šestrobna-din934-8i-sw17-(a2k)-m10 100
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost vijaka M10 x 25 mm
Premer matice in podložka M10
Količina vijakov in matic 100
Količina matic 200
*
*
*
Art. št. Naziv Kol.
005710 25 Vijak din933-6k-8.8-sw17-a2k-m10x25 100
040710 Podložka din125-a-140hv-a2k-d10,5 200
031710 Matica šestrobna-din934-8i-sw17-(a2k)-m10 100
Specifikacije izdelkov
Velikost vijaka M10 x 25 mm
Premer matice in podložka M10
Količina vijakov in matic 100
Količina matic 200