200 x pocinkan vijak s 6-kotno glavo (M8 x 20) + 400 x podložka M8 in 200 x 6 kotna matica M8

19,9
19,9

Set vključuje 100/200 pocinkanih vijakov s 6-kotno glavo, 200/400 podložk ter 100/200 6-kotnih matic in je primeren za zanesljivo sestavljanje, pritrditev in montažo kovinskih ter konstrukcijskih elementov.

Priloge
Art.-Št.: AW202512148
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Vijak ISO 4017 – 6KT, 8.8, SW13, A2K, M8 × 20

Šestrobi vijak z metričnim polnim navojem, primeren za splošne mehanske in konstrukcijske spoje. Izdelan v skladu s standardom ISO 4017.

  • Standard: ISO 4017 (nadomešča DIN 933)
  • Material: jeklo
  • Razred trdnosti: 8.8
  • Površina: pocinkano
  • Oblika glave: šesteroba (SW13)
  • Navoj: metrični, polni navoj
  • Dimenzija: M8 × 20 mm
  • RoHS skladno

Matica šestroba DIN 934 – 8, SW13, A2K, M8

Klasična šestroba matica za metrične vijake, primerna za splošne pritrdilne spoje v kovinskih konstrukcijah in strojništvu.

  • Standard: DIN 934 (nadomeščena z ISO 4032 / ISO 8673)
  • Material: jeklo
  • Površina: pocinkano
  • Velikost navoja: M8
  • Ključ: SW13
  • RoHS skladno
Art. št. Naziv Kol.
00578 20 Vijak iso4017-6k-8.8-sw13-a2k-m8x20 200
04078 Podložka din125-a-140hv-a2k-d8,4 400
03178 Matica šestrobna-din934-8i-sw13-(a2k)-m8 200
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost vijaka M8 x 20 mm
Premer matice in podložka M8
Količina vijakov in matic 200
Količina matic 400
*
*
*

Vijak ISO 4017 – 6KT, 8.8, SW13, A2K, M8 × 20

Šestrobi vijak z metričnim polnim navojem, primeren za splošne mehanske in konstrukcijske spoje. Izdelan v skladu s standardom ISO 4017.

  • Standard: ISO 4017 (nadomešča DIN 933)
  • Material: jeklo
  • Razred trdnosti: 8.8
  • Površina: pocinkano
  • Oblika glave: šesteroba (SW13)
  • Navoj: metrični, polni navoj
  • Dimenzija: M8 × 20 mm
  • RoHS skladno

Matica šestroba DIN 934 – 8, SW13, A2K, M8

Klasična šestroba matica za metrične vijake, primerna za splošne pritrdilne spoje v kovinskih konstrukcijah in strojništvu.

  • Standard: DIN 934 (nadomeščena z ISO 4032 / ISO 8673)
  • Material: jeklo
  • Površina: pocinkano
  • Velikost navoja: M8
  • Ključ: SW13
  • RoHS skladno
Art. št. Naziv Kol.
00578 20 Vijak iso4017-6k-8.8-sw13-a2k-m8x20 200
04078 Podložka din125-a-140hv-a2k-d8,4 400
03178 Matica šestrobna-din934-8i-sw13-(a2k)-m8 200
Specifikacije izdelkov
Velikost vijaka M8 x 20 mm
Premer matice in podložka M8
Količina vijakov in matic 200
Količina matic 400