Izolacijski materiali za sanitar in ogrevanje

Popular products from category Izolacijski materiali za sanitar in ogrevanje

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Izolacijska cev PE Flexen

Varčevanje z viri

  • Material: Zaprto-celični polietilen
  • Barva: Srebrno siva
  • Dolžina cevi: 2 m
  • Temperaturno območje min./max.: 0 do 100 °C
  • Toplotna prevodnost λ: 0,040 W/(m*K)
  • Toplotna prevodnost λ Pogoj: pri 40°C srednja temperatura, po DIN EN ISO 8497/DIN 52613
  • Razred gradbenega materiala: CL-s1, d0 > 13 mm, BL-s1, d0 <= 13 mm - Težko vnetljivo
  • Razred gradbenega materiala Pogoj: po DIN EN 13501
  • Tveganje korozije: Izpolnjuje zahteve
  • Tveganje korozije Pogoj: po DIN 1988-200
  • Brez halogeniranih potisnih sredstev (< 0,1 %): Da
  • Brez heksabromociklododekana (< 0,1 %): Da
  • SVHC po REACH < 0,1 %: Da
  • Brez kloriranih parafinov (< 0,1 %): Da
  • Brez tris-(2-karboksi etil)-fosfina (< 0,1 %): Da
  • Brez polibromiranih difenil etrov (< 0,1 %): Da
  • Brez polibromiranih bifenilov (< 0,1 %): Da
  • Brez borovih spojin (< 0,1 %): Ne
  • Brez svinca (< 0,1 %): Da
  • Brez kositra (< 0,1 %): Da.
Različice: 2
Prikaži vse

Zaščitna izolacija za kable PE Flexen

Trpežna izolacijska cev za zaščito vodov.

  • Material: Zaprto-celični polietilen
  • Zunanji material: PE - Polietilen
  • Barva: Srebrna
  • Debelina izolacije: 4 mm
  • Dolžina role: 10 m
  • Področje uporabe v skladu z DIN 1988: Da
  • Temperaturno območje min./max.: 0 do 90 °C
  • Toplotna prevodnost λ: 0,036 W/(m*K)
  • Toplotna prevodnost λ Pogoj: pri 10°C srednja temperatura, DIN 52612
  • Razred gradbenega materiala: E - Normalno vnetljivo
  • Razred gradbenega materiala Pogoj: po DIN EN 13501
  • Tveganje korozije: Izpolnjuje zahteve
  • Tveganje korozije Pogoj: po DIN 1988-200
  • Brez halogeniranih potisnih sredstev (< 0,1 %): Da
  • Brez heksabromociklododekana (< 0,1 %): Da
  • SVHC po REACH < 0,1 %: Da
  • Brez kloriranih parafinov (< 0,1 %): Da
  • Brez tris-(2-karboksi etil)-fosfina (< 0,1 %): Da
  • Brez polibromiranih difenil etrov (< 0,1 %): Da
  • Brez polibromiranih bifenilov (< 0,1 %): Da
  • Brez borovih spojin (< 0,1 %): Da
  • Brez svinca (< 0,1 %): Da
  • Brez kositra (< 0,1 %): Da.
Različice: 2
Prikaži vse

Izolirna cev v roli Flexen

Material: Zaprto-celični polietilen

  • Zunanji material: PE - Polietilen
  • Barva: Srebrna
  • Debelina izolacije: 5 mm
  • Dolžina role: 10 m
  • Temperaturno območje min./max.: 0 do 90 °C
  • Toplotna prevodnost λ: 0,036 W/(m*K)
  • Toplotna prevodnost λ Pogoj: pri 10°C srednja temperatura, DIN 52612
  • Razred gradbenega materiala: E - Normalno vnetljivo
  • Razred gradbenega materiala Pogoj: po DIN EN 13501
  • Tveganje korozije: Izpolnjuje zahteve
  • Tveganje korozije Pogoj: po DIN 1988-200
  • Raven hrupa SML-cevi: 23 dB
  • Raven hrupa SML-cevi Pogoj: pri pretoku 2 l/s, DIN 4109, VDI 4100, v skladu s poročilom o preizkusu P-BA 87/2002
  • Brez halogeniranih potisnih sredstev (< 0,1 %): Da
  • Brez heksabromociklododekana (< 0,1 %): Da
  • SVHC po REACH < 0,1 %: Da
  • Brez kloriranih parafinov (< 0,1 %): Da
  • Brez tris-(2-karboksi etil)-fosfina (< 0,1 %): Da
  • Brez polibromiranih difenil etrov (< 0,1 %): Da
  • Brez polibromiranih bifenilov (< 0,1 %): Da
  • Brez borovih spojin (< 0,1 %): Da
  • Brez svinca (< 0,1 %): Da
  • Brez kositra (< 0,1 %): Da.
Različice: 4
Prikaži vse

Izolacijska volna Flexen

Za sprejem temperaturnih raztezkov cevi in komponent (aksialno drsenje)

  • Material: Kamena volna
  • Zunanji material: Aluminijasta folija ojačana z mrežo
  • Sistem lepljenja: Samolepilni, prekrivni
  • Barva: Srebrna
  • Dolžina cevi: 1 m
  • Temperaturno območje na strani volne max.: 250 °C
  • Temperaturno območje na strani aluminija max.: 80 °C
  • Toplotna prevodnost λ: 0,035 W/(m*K)
  • Toplotna prevodnost λ Pogoj: pri 40°C srednja temperatura, po DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667
  • Razred gradbenega materiala: A2L, s1 d0 - negorljiv
  • Razred gradbenega materiala Pogoj: po DIN EN 13501-1
  • Kakovost: AS - kakovost po AGI Q 132, DIN 13468
  • Gostota min./max.: 90-115 kg/m³
  • Brez halogeniranih potisnih sredstev (< 0,1 %): Da
  • Brez heksabromociklododekana (< 0,1 %): Da
  • Brez kloriranih parafinov (< 0,1 %): Da
  • Brez tris-(2-karboksi etil)-fosfina (< 0,1 %): Da
  • Brez polibromiranih difenil etrov (< 0,1 %): Da
  • Brez polibromiranih bifenilov (< 0,1 %): Da
  • Brez borovih spojin (< 0,1 %): Da
  • Brez svinca (< 0,1 %): Da
  • Brez kositra (< 0,1 %): Da.
Različice: 22
Prikaži vse

Cev za zvočno izolacijo

9 mm Polyestervlies z najboljšo zvočno izolacijo

  • Material: Poliester Vlakna
  • Zunanji material: PE - Polietilen
  • Barva: Srebrna
  • Debelina izolacije: 9 mm
  • Dolžina role: 10 m
  • Temperaturno območje min./max.: -60 do 150 °C
  • Toplotna prevodnost λ: 0,031 W/(m*K)
  • Toplotna prevodnost λ Pogoj: pri 10°C srednja temperatura, po preskusnem poročilu 2207-P-12
  • Razred gradbenega materiala: B1 - težko vnetljivo
  • Razred gradbenega materiala Pogoj: po DIN 4102, po preskusnem poročilu P-BRA09-3429113
  • Tveganje korozije: Izpolnjuje zahteve
  • Tveganje korozije Pogoj: po DIN 1988-200
  • Raven hrupa za HT cev: 24 dB
  • Raven hrupa za HT cev Pogoj: pri 2 l/s volumna, po DIN 4109, VDI 4100, po preskusnem poročilu P-BA 152-1/2010
  • Brez halogeniranih potisnih sredstev (< 0,1 %): Da
  • Brez heksabromociklododekana (< 0,1 %): Da
  • SVHC po REACH < 0,1 %: Da
  • Brez kloriranih parafinov (< 0,1 %): Da
  • Brez tris-(2-karboksi etil)-fosfina (< 0,1 %): Da
  • Brez polibromiranih difenil etrov (< 0,1 %): Da
  • Brez polibromiranih bifenilov (< 0,1 %): Da
  • Brez borovih spojin (< 0,1 %): Da
  • Brez svinca (< 0,1 %): Da
  • Brez kositra (< 0,1 %): Da.
Različice: 1
Prikaži vse

VOLNA IZOLACIJSKA-800-80X76MM-FLEXEN

0871080076

Za sprejem temperaturnih raztezkov cevi in komponent (aksialno drsenje)

  • Material: Kamena volna
  • Zunanji material: Aluminijasta folija ojačana z mrežo
  • Sistem lepljenja: Samolepilni, prekrivni
  • Barva: Srebrna
  • Dolžina cevi: 1 m
  • Temperaturno območje na strani volne max.: 250 °C
  • Temperaturno območje na strani aluminija max.: 80 °C
  • Toplotna prevodnost λ: 0,035 W/(m*K)
  • Toplotna prevodnost λ Pogoj: pri 40°C srednja temperatura, po DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667
  • Razred gradbenega materiala: A2L, s1 d0 - negorljiv
  • Razred gradbenega materiala Pogoj: po DIN EN 13501-1
  • Kakovost: AS - kakovost po AGI Q 132, DIN 13468
  • Gostota min./max.: 90-115 kg/m³
  • Brez halogeniranih potisnih sredstev (< 0,1 %): Da
  • Brez heksabromociklododekana (< 0,1 %): Da
  • Brez kloriranih parafinov (< 0,1 %): Da
  • Brez tris-(2-karboksi etil)-fosfina (< 0,1 %): Da
  • Brez polibromiranih difenil etrov (< 0,1 %): Da
  • Brez polibromiranih bifenilov (< 0,1 %): Da
  • Brez borovih spojin (< 0,1 %): Da
  • Brez svinca (< 0,1 %): Da
  • Brez kositra (< 0,1 %): Da.

Izolacijski materiali za sanitar in ogrevanje