Izolacijski materiali za sanitar in ogrevanje
Popular products from category Izolacijski materiali za sanitar in ogrevanje
CEV ZA ZVOČNO IZOL.-10M-9MMXDN100 FLEXEN
0873100100
9 mm Polyestervlies z najboljšo zvočno izolacijo
- Material: Poliester Vlakna
- Zunanji material: PE - Polietilen
- Barva: Srebrna
- Debelina izolacije: 9 mm
- Dolžina role: 10 m
- Temperaturno območje min./max.: -60 do 150 °C
- Toplotna prevodnost λ: 0,031 W/(m*K)
- Toplotna prevodnost λ Pogoj: pri 10°C srednja temperatura, po preskusnem poročilu 2207-P-12
- Razred gradbenega materiala: B1 - težko vnetljivo
- Razred gradbenega materiala Pogoj: po DIN 4102, po preskusnem poročilu P-BRA09-3429113
- Tveganje korozije: Izpolnjuje zahteve
- Tveganje korozije Pogoj: po DIN 1988-200
- Raven hrupa za HT cev: 24 dB
- Raven hrupa za HT cev Pogoj: pri 2 l/s volumna, po DIN 4109, VDI 4100, po preskusnem poročilu P-BA 152-1/2010
- Brez halogeniranih potisnih sredstev (< 0,1 %): Da
- Brez heksabromociklododekana (< 0,1 %): Da
- SVHC po REACH < 0,1 %: Da
- Brez kloriranih parafinov (< 0,1 %): Da
- Brez tris-(2-karboksi etil)-fosfina (< 0,1 %): Da
- Brez polibromiranih difenil etrov (< 0,1 %): Da
- Brez polibromiranih bifenilov (< 0,1 %): Da
- Brez borovih spojin (< 0,1 %): Da
- Brez svinca (< 0,1 %): Da
- Brez kositra (< 0,1 %): Da.
IZOLACIJSKA CEV-FLIS-FLEXEN-25M-B2-4X28
0873704028
Za sprejem temperaturnih raztezkov cevi in komponent (aksialno drsenje)
- Material: Vlaknina
- Zunanji material: PE - polietilen
- Barva: Srebrna
- Debelina izolacije: 4 mm
- Dolžina role: 25 m
- Področje uporabe v skladu z DIN 1988: Da
- Področje uporabe v skladu z GEG: brez zahtev
- Temperaturno območje min./max.: -70 do 130 °C
- Toplotna prevodnost λ: 0,037 W/(m*K)
- Toplotna prevodnost λ Pogoj: pri 10°C srednja temperatura, po preskusnem poročilu P2-240.2/2001
- Razred gradbenega materiala: EL - normalno vnetljivo
- Razred gradbenega materiala Pogoj: po DIN EN 13501, po preskusnem poročilu H.K-50d/13
- Tveganje korozije: Izpolnjuje zahteve
- Tveganje korozije Pogoj: po DIN 1988-200
- Brez halogeniranih potisnih sredstev (< 0,1 %): Da
- Brez heksabromociklododekana (< 0,1 %): Da
- SVHC po REACH < 0,1 %: Da
- Brez kloriranih parafinov (< 0,1 %): Da
- Brez tris-(2-karboksi etil)-fosfina (< 0,1 %): Da
- Brez polibromiranih difenil etrov (< 0,1 %): Da
- Brez polibromiranih bifenilov (< 0,1 %): Da
- Brez borovih spojin (< 0,1 %): Da
- Brez svinca (< 0,1 %): Da
- Brez kositra (< 0,1 %): Da.
IZOLACIJSKA CEV ZA OGREVANJE-S2-40X28
5258440028
Majhna gostota dima, težko vnetljivo
- Material: Kavčuk
- Barva: Antracit
- Dolžina cevi: 2 m
- Temperaturno območje min./max.: 0 do 100 °C
- Toplotna prevodnost λ: 0,040 W/(m*K)
- Toplotna prevodnost λ Pogoj: pri 40°C srednja temperatura, po DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667
- Razred gradbenega materiala: CL-s2, d0 - Težko vnetljivo
- Razred gradbenega materiala Pogoj: po DIN EN 13501
- Brez halogeniranih potisnih sredstev (< 0,1 %): Da
- Brez heksabromociklododekana (< 0,1 %): Da
- SVHC po REACH < 0,1 %: Da
- Brez kloriranih parafinov (< 0,1 %): Da
- Brez tris-(2-karboksi etil)-fosfina (< 0,1 %): Da
- Brez polibromiranih difenil etrov (< 0,1 %): Da
- Brez polibromiranih bifenilov (< 0,1 %): Da
- Brez borovih spojin (< 0,1 %): Da
- Brez svinca (< 0,1 %): Da
- Brez kositra (< 0,1 %): Da.