Cev za zvočno izolacijo

9 mm Polyestervlies z najboljšo zvočno izolacijo

  • Material: Poliester Vlakna
  • Zunanji material: PE - Polietilen
  • Barva: Srebrna
  • Debelina izolacije: 9 mm
  • Dolžina role: 10 m
  • Temperaturno območje min./max.: -60 do 150 °C
  • Toplotna prevodnost λ: 0,031 W/(m*K)
  • Toplotna prevodnost λ Pogoj: pri 10°C srednja temperatura, po preskusnem poročilu 2207-P-12
  • Razred gradbenega materiala: B1 - težko vnetljivo
  • Razred gradbenega materiala Pogoj: po DIN 4102, po preskusnem poročilu P-BRA09-3429113
  • Tveganje korozije: Izpolnjuje zahteve
  • Tveganje korozije Pogoj: po DIN 1988-200
  • Raven hrupa za HT cev: 24 dB
  • Raven hrupa za HT cev Pogoj: pri 2 l/s volumna, po DIN 4109, VDI 4100, po preskusnem poročilu P-BA 152-1/2010
  • Brez halogeniranih potisnih sredstev (< 0,1 %): Da
  • Brez heksabromociklododekana (< 0,1 %): Da
  • SVHC po REACH < 0,1 %: Da
  • Brez kloriranih parafinov (< 0,1 %): Da
  • Brez tris-(2-karboksi etil)-fosfina (< 0,1 %): Da
  • Brez polibromiranih difenil etrov (< 0,1 %): Da
  • Brez polibromiranih bifenilov (< 0,1 %): Da
  • Brez borovih spojin (< 0,1 %): Da
  • Brez svinca (< 0,1 %): Da
  • Brez kositra (< 0,1 %): Da.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Raven hrupa za HT cevi 24 db (A)*

  • Izpolnjuje celo zahteve glede povečanega zvočnega izoliranja po DIN 4109/VDI 4100
  • Razred gradbenega materiala B1, težko vnetljivo
  • Vlakna po standardu Öko-Tex 100
  • Preverjeno glede vsebnosti škodljivih snovi
  • Zelo dobra drsna lastnost in visoka prilagodljivost
  • Enostavna obdelava, tudi pri spojih in ovinkih
  • Odpornost proti trganju in udarcem
  • Zaščita pred mehanskimi poškodbami
  • Opomba

S pritrditvijo in zvočno mostičko pri volumnu toka 2 l/s

  • Testirano zvočno izoliranje po DIN 4109/VDI 4100
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Raven hrupa za HT cevi 24 db (A)*

  • Izpolnjuje celo zahteve glede povečanega zvočnega izoliranja po DIN 4109/VDI 4100
  • Razred gradbenega materiala B1, težko vnetljivo
  • Vlakna po standardu Öko-Tex 100
  • Preverjeno glede vsebnosti škodljivih snovi
  • Zelo dobra drsna lastnost in visoka prilagodljivost
  • Enostavna obdelava, tudi pri spojih in ovinkih
  • Odpornost proti trganju in udarcem
  • Zaščita pred mehanskimi poškodbami
  • Opomba

S pritrditvijo in zvočno mostičko pri volumnu toka 2 l/s

  • Testirano zvočno izoliranje po DIN 4109/VDI 4100
*
*
*