Izolacijska volna Flexen

Za sprejem temperaturnih raztezkov cevi in komponent (aksialno drsenje)

  • Material: Kamena volna
  • Zunanji material: Aluminijasta folija ojačana z mrežo
  • Sistem lepljenja: Samolepilni, prekrivni
  • Barva: Srebrna
  • Dolžina cevi: 1 m
  • Temperaturno območje na strani volne max.: 250 °C
  • Temperaturno območje na strani aluminija max.: 80 °C
  • Toplotna prevodnost λ: 0,035 W/(m*K)
  • Toplotna prevodnost λ Pogoj: pri 40°C srednja temperatura, po DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667
  • Razred gradbenega materiala: A2L, s1 d0 - negorljiv
  • Razred gradbenega materiala Pogoj: po DIN EN 13501-1
  • Kakovost: AS - kakovost po AGI Q 132, DIN 13468
  • Gostota min./max.: 90-115 kg/m³
  • Brez halogeniranih potisnih sredstev (< 0,1 %): Da
  • Brez heksabromociklododekana (< 0,1 %): Da
  • Brez kloriranih parafinov (< 0,1 %): Da
  • Brez tris-(2-karboksi etil)-fosfina (< 0,1 %): Da
  • Brez polibromiranih difenil etrov (< 0,1 %): Da
  • Brez polibromiranih bifenilov (< 0,1 %): Da
  • Brez borovih spojin (< 0,1 %): Da
  • Brez svinca (< 0,1 %): Da
  • Brez kositra (< 0,1 %): Da.
Na voljo v Različice: 22
PRIKAŽI IZVEDBE

•Enostavna namestitev zaradi zarezanih notranjih sten

  • •Zvočna izolacija in sprejemanje toplotne razteznosti
  • •Negorljivo A2L, s1 d0
  • •Temperaturno obstojno do +250 °C
  • •Temperatura tališča > +1.000 °C
  • •Lažja namestitev
  • •Zaradi zarezanih notranjih sten
  • •Aluminijasta prevleka deluje kot parna zapora
  • •Vodoodbojno
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Enostavna namestitev zaradi zarezanih notranjih sten

  • •Zvočna izolacija in sprejemanje toplotne razteznosti
  • •Negorljivo A2L, s1 d0
  • •Temperaturno obstojno do +250 °C
  • •Temperatura tališča > +1.000 °C
  • •Lažja namestitev
  • •Zaradi zarezanih notranjih sten
  • •Aluminijasta prevleka deluje kot parna zapora
  • •Vodoodbojno
*
*
*