Zaščitna izolacija za kable PE Flexen

Trpežna izolacijska cev za zaščito vodov.

  • Material: Zaprto-celični polietilen
  • Zunanji material: PE - Polietilen
  • Barva: Srebrna
  • Debelina izolacije: 4 mm
  • Dolžina role: 10 m
  • Področje uporabe v skladu z DIN 1988: Da
  • Temperaturno območje min./max.: 0 do 90 °C
  • Toplotna prevodnost λ: 0,036 W/(m*K)
  • Toplotna prevodnost λ Pogoj: pri 10°C srednja temperatura, DIN 52612
  • Razred gradbenega materiala: E - Normalno vnetljivo
  • Razred gradbenega materiala Pogoj: po DIN EN 13501
  • Tveganje korozije: Izpolnjuje zahteve
  • Tveganje korozije Pogoj: po DIN 1988-200
  • Brez halogeniranih potisnih sredstev (< 0,1 %): Da
  • Brez heksabromociklododekana (< 0,1 %): Da
  • SVHC po REACH < 0,1 %: Da
  • Brez kloriranih parafinov (< 0,1 %): Da
  • Brez tris-(2-karboksi etil)-fosfina (< 0,1 %): Da
  • Brez polibromiranih difenil etrov (< 0,1 %): Da
  • Brez polibromiranih bifenilov (< 0,1 %): Da
  • Brez borovih spojin (< 0,1 %): Da
  • Brez svinca (< 0,1 %): Da
  • Brez kositra (< 0,1 %): Da.
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

Trpežno in pohodno odporno

  • Zaščita pred mehanskimi poškodbami
  • Notranja folija omogoča gladko drsenje
  • Enostavno prekrivanje
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Trpežno in pohodno odporno

  • Zaščita pred mehanskimi poškodbami
  • Notranja folija omogoča gladko drsenje
  • Enostavno prekrivanje
*
*
*