MERILNI KABLI-1KV-20A-CATIII-90STOPINJ

Dvojno izolirani 1,2 m dolgi silikonski merilni kabli z enim 4-mm varnostnim vtičem, upognjenim

  • Premer vtiča: 4 mm
  • Dolžina: 1,2 m
  • Premer priključne vtičnice: 4 mm
  • Nazivni tok max.: 20 A
  • Nazivna napetost max.: 1000 V/AC/DC
  • Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT III/1000 V.
Priloge
Art.-Št.: 0715531005
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Nazivna napetost 1000V CAT III 20 A

  • Opomba
  • Silikonski vodniki = temperaturna obstojnost do 150°C, kratkoročno do 250°C, zato so bolj primerni za uporabo v motornih prostorih kot PVC vodniki (temperaturna obstojnost do 70°C). Zelo prilagodljivi in odporni na upogibanje pri nizkih temperaturah zaradi večkrat zvitega bakrenega vodnika.
Specifikacije izdelkov
* *
Premer vtiča in priključka 4 mm
Dolžina 1.2 m
Premer priključne vtičnice 4 mm
Največji nazivni tok 20 A
Največja nazivna napetost 1000 V/AC/DC
Kategorija prenapetostne zaščite Trifazna distribucija, vključno z enofazno komercialno razsvetljavo.
*
*
*

Nazivna napetost 1000V CAT III 20 A

  • Opomba
  • Silikonski vodniki = temperaturna obstojnost do 150°C, kratkoročno do 250°C, zato so bolj primerni za uporabo v motornih prostorih kot PVC vodniki (temperaturna obstojnost do 70°C). Zelo prilagodljivi in odporni na upogibanje pri nizkih temperaturah zaradi večkrat zvitega bakrenega vodnika.
Specifikacije izdelkov
Premer vtiča in priključka 4 mm
Dolžina 1.2 m
Premer priključne vtičnice 4 mm
Največji nazivni tok 20 A
Največja nazivna napetost 1000 V/AC/DC
Kategorija prenapetostne zaščite Trifazna distribucija, vključno z enofazno komercialno razsvetljavo.