Elektronski merilniki
Popular products from category Elektronski merilniki
KABEL MERILNI-1KV-KAT III- RAVEN
0715531006
Dvojno izolirani 1,2 m dolgi silikonski merilni kabli z enim 4-mm varnostnim vtičem, ravnim.
SPONKA KROKODIL-4MM
0715531008
za merilne žice
- Premer priključne vtičnice: 4 mm
- Nazivna napetost max.: 50 V/AC/DC.
MERILNA SONDA MINI Z ADAPT.
0715531009
Vključno s kablovskim adapterjem za kablovje do premera 3,3 mm.
SONDA MERILNA-(0-4QMM)
0715531011
Primerno za kable s premerom do 4 mm
- Premer priključne vtičnice: 4 mm
- Material: Plastika / Kovina
- Nazivna napetost max.: 50 V/AC/DC.
SET OSNOVNI ZA TEST. AVT.-11DEL.
0715531050
Za preverjanje pomožnega agregata pri zagonu motorjev z notranjim zgorevanjem
- Število kosov v setu: 11 kos.