Elektronski merilniki

Popular products from category Elektronski merilniki

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

KABEL MERILNI ZA DIGITALNI MULTITESTER-1000V-4MM

071553 811

V skladu z zahtevami IEC / EN 61010-2-031

  • Premer vtiča: 4 mm
  • Presek žice: 1 mm²
  • Dolžina: 1,2 mm
  • Nazivni tok max.: 20 A
  • Nazivna napetost max.: 1000 V/AC/DC
  • Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT II/1000 V, CAT III/1000 V.

KABEL MERILNI-PODALJŠEK1,5M; 4MM PUŠA

071553 820

V skladu z zahtevami IEC / EN 61010-2-031

  • Premer vtiča: 4 mm
  • Presek žice: 2.5 mm²
  • Dolžina: 1,5 m
  • Nazivni tok max.: 32 A
  • Nazivna napetost max.: 1000 V/AC/DC
  • Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT III/1000 V.

KONTAKTNA ŠČIPALA 4MM, 1000V, MAX.32A

071553 830

V skladu z zahtevami IEC / EN 61010-2-031

  • Premer priključne vtičnice: 4 mm
  • Nazivni tok max.: 32 A
  • Nazivna napetost max.: 1000 V/AC/DC
  • Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT III/1000 V
  • Obseg klešč max.: 30 mm.

PRIJEMALO ZA VARN. SPONE - FLEX

071553 840

Fleksibilno

  • Nazivni tok max.: 4 A
  • Nazivna napetost max.: 1000 V
  • Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT III
  • Obseg klešč max.: 8 mm.

KONTAKTNA ŠČIPALA - MALA 15A/300V

071553 850

V skladu z zahtevami IEC / EN 61010-2-031

  • Premer priključne vtičnice: 4 mm
  • Nazivni tok max.: 15 A
  • Nazivna napetost max.: 300 V/AC/DC
  • Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT II/300 V
  • Obseg klešč max.: 11 mm.

Elektronski merilniki

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki