Elektronski merilniki
Popular products from category Elektronski merilniki
TESTER NAPETOSTI-2-POLNI-MULTI-TESTER PRO II-LCD-1000V
Za uporabo pri električnih instalacijah in servisnih delih, preizkušanje hibridnih in električnih vozil ter fotovoltaičnih sistemov zaradi prenapetostne kategorije CAT IV 1000 V
- Dolžina: 300 mm
- Prikaz: LCD
- Napetostno območje AC min./max.: 3-1000 V/AC
- Napetostno območje DC min./max.: 4-1400 V/DC
- Frekvenca min./max.: 0 / 500 Hz
- Preizkus prehodnosti električnega upora min./max.: 0-5 kOhm
- Preizkus fazne napetosti min.: 100 V/AC
- Preklopna obremenitev: 30 mA pri 230V/AC
- Preizkus diod: Da
- Preizkus polaritete: Da (- v LCD)
- PELV prikaz: Optični, Vibrirajoč
- Prikaz električnega upora min./max.: 10-199,9 kOhm
- Prikaz frekvence min./max.: 0-500 Hz
- Zaščita IP: IP 65
- Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT IV/1000 V
- Oznaka baterije: 1,5 V Micro AAA
- Število baterij: 2 kos
- Dolžina x Širina x Globina: 300 x 75 x 20 mm.
MULTIMETER DIGITALNI-MINI
MULTIMETER DIGITALNI- MM600 TRMS
Sodobni digitalni multimeter z merjenjem efektivne vrednosti (TRMS), detektor pretrganja kabla in LED svetilko za profesionalno uporabo v industriji in obrti
- Tip oznaka: MM600
- Prikaz: 2000 števk, LCD
- Merilno območje napetosti min./max.: 1 mV/AC-600 V/AC
- Merilno območje napetosti 2 min./max.: 0,1 mV/DC-600 V/DC
- Merilno območje toka min./max.: 0,1 µA/AC-10 A/AC
- Merilno območje toka 2 min./max.: 0,1 µA/AC-10 A/DC
- Merilno območje napetosti 2 min.: 0.1 mV/DC
- Merilno območje napetosti 2 max.: 600 V/DC
- Merilno območje električnega upora min./max.: 0,1 Ohm-20 MOhm
- Samodejni izklop: 15 min
- Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT IV/600 V
- Zaščita IP: IP 20
- Oznaka baterije: 1,5 V Micro AAA
- Število baterij: 2 kos
- Dolžina x Širina x Višina: 170 x 90 x 38 mm
- Dobava vključuje: 1x digitalni multimeter z gumijastim zaščitnim ohišjem, 1x navodila za uporabo, 2x merilne žice, 1x torbica, 2x baterija Micro AAA, 1x potrdilo o preizkusu.
KLEŠČE MERILNE-AC/DC-600A
Digitalne klešče za merjenje toka z obsežnimi merilnimi možnostmi, merjenje efektivne vrednosti (TRMS), funkcijo samodejnega izbora območja in LED osvetlitvijo merilnih točk za profesionalno uporabo v industriji in obrti.
- Prikaz: 6000 števk
- Premer objemke: 23 mm
- Merilno območje toka min./max.: 10 mA/AC-600 A/AC
- Merilno območje toka 2 min./max.: 10 mA/DC-600 A/DC
- Merilno območje napetosti min./max.: 1 mV/AC-600 V/AC
- Merilno območje napetosti 2 min./max.: 1 mV/DC-600 V/DC
- Merilno območje električnega upora min./max.: 0,1 Ohm-60 MOhm
- Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT III/600 V
- Zaščita IP: IP 20
- Dolžina x Širina x Višina: 210 x 80 x 35 mm
- Število baterij: 3 kos.