KONTAKTNA ŠČIPALA 4MM, 1000V, MAX.32A

V skladu z zahtevami IEC / EN 61010-2-031

  • Premer priključne vtičnice: 4 mm
  • Nazivni tok max.: 32 A
  • Nazivna napetost max.: 1000 V/AC/DC
  • Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT III/1000 V
  • Obseg klešč max.: 30 mm.
Priloge
Art.-Št.: 071553 830
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Prikazani izdelki so opremljeni z vtičnico za 4-mm varnostne vtiče in so dobavljeni v ponovno zapiralni blister embalaži za shranjevanje brez prahu.

  • •Obseg klešč: max. 30 mm.
  • •Nazivni tok/napetost: 32 A/1000 V CAT III.
  • •4-mm varnostna vtičnica v izolacijskem ohišju.
  • •Dobava vključuje: po en kos delfin klešč v rdeči in črni barvi.
Specifikacije izdelkov
* *
Premer priključne vtičnice 4 mm
Največji nazivni tok 32 A
Največja nazivna napetost 1000 V/AC/DC
Kategorija prenapetostne zaščite Trifazna distribucija, vključno z enofazno komercialno razsvetljavo.
Največje območje oprijema 30 mm
*
*
*

Prikazani izdelki so opremljeni z vtičnico za 4-mm varnostne vtiče in so dobavljeni v ponovno zapiralni blister embalaži za shranjevanje brez prahu.

  • •Obseg klešč: max. 30 mm.
  • •Nazivni tok/napetost: 32 A/1000 V CAT III.
  • •4-mm varnostna vtičnica v izolacijskem ohišju.
  • •Dobava vključuje: po en kos delfin klešč v rdeči in črni barvi.
Specifikacije izdelkov
Premer priključne vtičnice 4 mm
Največji nazivni tok 32 A
Največja nazivna napetost 1000 V/AC/DC
Kategorija prenapetostne zaščite Trifazna distribucija, vključno z enofazno komercialno razsvetljavo.
Največje območje oprijema 30 mm