PRIJEMALO ZA VARN. SPONE - FLEX
PRIJEMALO ZA VARN. SPONE - FLEX
Fleksibilno
Nazivni tok max.: 4 A
Nazivna napetost max.: 1000 V
Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT III
Obseg klešč max.: 8 mm.
Priloge
Art.-Št.:
071553 840
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
•Namestljiv na vse 4-mm vzmetne vtiče
•Vzmetna žična sponka v fleksibilnem, silikonsko izoliranem ohišju
•Nazivni tok/napetost: max. 4 A/1000 V CAT III
•Zelo dobra odpornost na vročino
Specifikacije izdelkov
*
*
Največji nazivni tok
4 A
Največja nazivna napetost
1000 V
Kategorija prenapetostne zaščite
Trifazna distribucija, vključno z enofazno komercialno razsvetljavo.
Največje območje oprijema
8 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
•Namestljiv na vse 4-mm vzmetne vtiče
•Vzmetna žična sponka v fleksibilnem, silikonsko izoliranem ohišju
•Nazivni tok/napetost: max. 4 A/1000 V CAT III
•Zelo dobra odpornost na vročino
Specifikacije izdelkov
Največji nazivni tok
4 A
Največja nazivna napetost
1000 V
Kategorija prenapetostne zaščite
Trifazna distribucija, vključno z enofazno komercialno razsvetljavo.
Največje območje oprijema
8 mm
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: