DIGITALNI MULTIMETER AVTO MM50/20

Priloge
Art.-Št.: 071553 440
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Prikaz Optični, 3 1/2-mestni, LCD
Min./max. območje merjenja napetosti 0,1 mV/AC-50 V/AC
Merilno območje min./max. napetosti 2 1 mV/DC-120 V/DC
Min./max. območje merjenja toka 2 0,01 mA/DC-20 A/DC
Minimalno območje merjenja napetosti 2 1 mV/DC
Največja napetost merilnega območja 2 120 V/DC
Min./max. merilno območje električne upornosti 0,1 Ohm-40 MOhm
Razpon merjenja min./max. zmogljivosti 0,01 nF-100 µF
Samodejni izklop Da
Kategorija prenapetostne zaščite 0 - se ne uporablja
Zaščitni razred IP Zaščita pred trdnimi tujki, večjimi od 12 mm/nezaščiteno
Oznaka baterije 9 V 6LR61
Število akumulatorskih baterij/baterij 1 KOS
Dolžina x širina x višina 180 x 84 x 55 mm
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Prikaz Optični, 3 1/2-mestni, LCD
Min./max. območje merjenja napetosti 0,1 mV/AC-50 V/AC
Merilno območje min./max. napetosti 2 1 mV/DC-120 V/DC
Min./max. območje merjenja toka 2 0,01 mA/DC-20 A/DC
Minimalno območje merjenja napetosti 2 1 mV/DC
Največja napetost merilnega območja 2 120 V/DC
Min./max. merilno območje električne upornosti 0,1 Ohm-40 MOhm
Razpon merjenja min./max. zmogljivosti 0,01 nF-100 µF
Samodejni izklop Da
Kategorija prenapetostne zaščite 0 - se ne uporablja
Zaščitni razred IP Zaščita pred trdnimi tujki, večjimi od 12 mm/nezaščiteno
Oznaka baterije 9 V 6LR61
Število akumulatorskih baterij/baterij 1 KOS
Dolžina x širina x višina 180 x 84 x 55 mm