Elektronski merilniki

Popular products from category Elektronski merilniki

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

LUČ AVTOPREIZKUŠEVALNA 6-24V

069500224
Težka medeninasta izvedba s testno konico in zaščitnim pokrovčkom
•Napetostno območje DC min./max.:
6-24 V/DC224.

TESTER NAPETOSTI-ELMO CAR TEST-(6-48V)

071553 07

Z merjenjem napetosti in določanjem polaritete (+/-)

  • Dolžina: 150 mm
  • Prikaz: LED
  • Napetostno območje DC min./max.: 6-48 V/DC
  • Zaščita IP: IP 40.

TESTER NAPETOSTI VEČNAMENSK-Z LUČKO-(6-24V)

071553 08

Preverjanje prehodnosti in ugotavljanje polaritete

  • Napetostno območje DC min./max.: 6-24 V/DC.

TESTER NAPETOSTI-BREZKONTAKTNI-ELMO

071553 100
Brezkontaktni tester napetosti za hitro in varno zaznavanje električne napetost.

TESTER MAGNETOV

071553 150

Število baterij: 2 kos.

TESTER NAPETOSTI-2-POLNI-MULTI-TESTER PRO II-LED-1000V

071553 165

Za uporabo pri električnih instalacijah in servisnih delih, preizkušanje hibridnih in električnih vozil ter fotovoltaičnih sistemov zaradi prenapetostne kategorije CAT IV 1000 V

  • Dolžina: 300 mm
  • Prikaz: Optični, LED
  • Napetostno območje AC min./max.: 6-1000 V/AC
  • Napetostno območje DC min./max.: 6-1400 V/DC
  • Frekvenca min./max.: 0 / 1000 Hz
  • Preizkus prehodnosti električnega upora min./max.: 0-200 kOhm
  • Preizkus fazne napetosti min.: 100 V/AC
  • Preklopna obremenitev: 30 mA pri 230V/AC
  • Preizkus diod: Da
  • Preizkus polaritete: Da (+/- LED)
  • PELV prikaz: Optični, Vibrirajoč
  • Zaščita IP: IP 65
  • Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT IV/1000 V
  • Oznaka baterije: 1,5 V Micro AAA
  • Število baterij: 2 kos
  • Dolžina x Širina x Globina: 300 x 75 x 20 mm.

Elektronski merilniki

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki