Pnevmatska pištola za čiščenje Top Gun Plus
Profesionalna čistilna pištola z dodatnim ekstraktorjem s priključkom za sesalnik za čiščenje vseh površin na vozilu.
- Širina x višina x globina: 360 x 275 x 120 mm
- Minimalni/maksimalni delovni tlak: 4-7 bar
- Prostornina: 1 l
- Teža izdelka (na kos): 1630 g
- Največja pretočna zmogljivost: 254 l/min.
Temeljito čiščenje s kombinacijo vrtinčnega učinka in funkcije sesanja (ekstraktorja)
- •Za čisto in suho površino
- •Ekstraktor za globinsko čiščenje tekstila
- •Umazanija se neposredno odsesava
- Nežno čiščenje občutljivih površin
- •Odstranljiva krtača zagotavlja zadostno razdaljo od površine, ki jo želite očistiti
- •Zračni tlak je mogoče nastavljati
- Boljša gibljivost zahvaljujoč 360° priključku za stisnjen zrak
- Možnost uporabe nad glavo
- Vsestranski pokrov z dodatnim navojem
- •Za zapiranje rezervoarja čistilne pištole
- •Prav tako primeren za številne običajne čistilne steklenice
- Varno delovanje, zanesljivo in brez težav
- •Kroglično gnani pogon ustvarja vrtinčni učinek
- •Nizka obraba in malo vzdrževanja
- Opomba
- Za optimalno delovanje pištole je potreben konstanten tlak zraka med 5,5 in 6,3 bar.
- Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične nasvete ali svetuje, se to izvaja brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del naših pogodbeno dogovorjenih storitev ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct