Talno stojalo za papirnate brisače

Talno stojalo za papirne brisače s kolesi in držalom za vrečke za smeti

  • Material: Plastika / kovina
  • Barva: Rdeča
  • Izvedba: S kolesi in držalom za vrečke za smeti
  • Širina: 56 cm
  • Višina: 88 cm
  • Globina: 68 cm
  • Širina role: 38 cm.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Stabilno in trpežno

  • •Primerno za vse običajne role papirja za brisanje
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Stabilno in trpežno

  • •Primerno za vse običajne role papirja za brisanje
*
*
*