Čistilna oprema
Popular products from category Čistilna oprema
KRTAČA ZA PRANJE
0891350100
Avtomobilska pralna krtača z vodnim pretokom, vrtljivim zglobom in gumijastim robom.
- Material: PP - polipropilen
- Material ščetin: Polibutilentereftalat (PBT)
- Barva: Rdeča, črna
- Dolžina: 250 mm
- Širina: 115 mm
- Višina: 150 mm
- Dolžina ščetin: 47 mm
- Najvišja delovna temperatura: 50 °C
- Izvedba: Nastavljiv kot, z vodnim pretokom in gumijastim robom.
ROČNA KRTAČA ZA PRANJE
0891350102
Avtomobilska krtača z ergonomskim, prijetnim ročajem za učinkovito in enostavno čiščenje vseh površin
- Barva: Rdeča, črna
- Material: PP - polipropilen
- Material ščetin: Polibutilentereftalat (PBT)
- Dolžina: 320 mm
- Širina: 115 mm
- Višina: 107 mm
- Dolžina ščetin: 40 mm
- Izvedba: Z ergonomskim ročajem.
ROČAJ ZA PRALNO KRTAČO 150CM
0891350103
Z vodnim pretokom
- Material: Aluminij
- Dolžina: 1560 mm
- Širina: 32 mm
- Višina: 32 mm
- Premer: 31 mm
- Izvedba: Z vodnim pretokom
- Najvišja delovna temperatura: 50 °C.
ROČAJ ZA PRALNO KRTAČO
0891350104
Material: Aluminij
- Dolžina: 1600 mm
- Najdaljša dolžina: 2780 mm
- Najkrajša dolžina: 1600 mm
- Višina: 31 mm
- Premer: 31 mm
- Izvedba: Z vodnim pretokom
- Najvišja delovna temperatura: 50 °C
- Največji tlak: 6 bar.
PRALNA PRETOČNA KRTAČA+ADAPTER
0891350204
Pralna krtača z ergonomskim, prijetnim ročajem in vodnim pretokom za učinkovito in enostavno čiščenje vseh površin.
- Material: PP - polipropilen
- Material ščetin: Polibutilentereftalat (PBT)
- Barva: Rdeča, zelena
- Dolžina: 287 mm
- Širina: 47 mm
- Najvišja delovna temperatura: 50 °C
- Izvedba: Z vodnim pretokom in adapterjem.
GUMA BRISALNA Z ROČAJEM
0891350205
Z ročajem in nastavkom za ročaj za odstranjevanje kapljic vode
- Barva: Zelena
- Material: Polioximetilen, termoplastični elastomeri
- Dolžina: 350 mm
- Širina: 198 mm
- Višina: 53 mm
- Teža izdelka (na kos): 206 g.