Čistilna oprema

Popular products from category Čistilna oprema

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

WIPE-N-SHINE BRISALNA GUMA

0891350206

Z ročajem in nastavkom za ročaj za odstranjevanje kapljic vode

  • Barva: Zelena
  • Material: Polioximetilen, termoplastični elastomeri
  • Dolžina: 450 mm
  • Širina: 190 mm
  • Višina: 70 mm
  • Teža izdelka (na kos): 233,500 g.

BRISALNA GUMA ZA POD

0891350207

Talni potiskalnik iz črnega celuloznega kavčuka za učinkovito odstranjevanje vode in olja

  • Barva: Črna
  • Material: Polipropilen, celična guma
  • Dolžina: 600 mm
  • Širina: 35 mm
  • Višina: 95 mm
  • Teža izdelka (na kos): 311 g.

ROČAJ ALU Z NAVOJEM

0891350210

Material: Aluminij

  • Dolžina: 1495 mm
  • Višina: 31 mm
  • Premer: 28 mm
  • Najvišja delovna temperatura: 50 °C.

ŠČETKA ZA ROKE-L950MM

0891350510

Z različnimi trdotami ščetin za učinkovito in nežno ročno čiščenje.

  • Material: Les
  • Material ščetin: Polipropilen in mešanica naravnih ščetin
  • Dolžina: 93 mm
  • Širina: 36 mm
  • Višina: 42 mm
  • Dolžina ščetin iz polipropilena: 14 mm
  • Dolžina naravnih ščetin: 10 mm.

Čistilna oprema

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki