ROČAJ ZA PRALNO KRTAČO 150CM
ROČAJ ZA PRALNO KRTAČO 150CM
Z vodnim pretokom
Material: Aluminij
Dolžina: 1560 mm
Širina: 32 mm
Višina: 32 mm
Premer: 31 mm
Izvedba: Z vodnim pretokom
Najvišja delovna temperatura: 50 °C.
Priloge
Art.-Št.:
0891350103
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
Ergonomski ročaj z vodnim pretokom
Izdelan iz aluminija z robustno in udarno odpornim plastičnim premazom, ki omogoča prijetno in funkcionalno upravljanje
Na ročaj je mogoče priključiti cevi za vodo premera 1/2" in 3/4", ki se pritrdijo z objemko.
Lahko se uporablja s tlakom do 6 barov
Specifikacije izdelkov
*
*
Material
Aluminij
Dolžina
1560 mm
Širina
32 mm
Višina
32 mm
PREMER
31 mm
Oblikovanje
S pretokom vode
Maksimalni temperaturni pogoji
50 °C
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Ergonomski ročaj z vodnim pretokom
Izdelan iz aluminija z robustno in udarno odpornim plastičnim premazom, ki omogoča prijetno in funkcionalno upravljanje
Na ročaj je mogoče priključiti cevi za vodo premera 1/2" in 3/4", ki se pritrdijo z objemko.
Lahko se uporablja s tlakom do 6 barov
Specifikacije izdelkov
Material
Aluminij
Dolžina
1560 mm
Širina
32 mm
Višina
32 mm
PREMER
31 mm
Oblikovanje
S pretokom vode
Maksimalni temperaturni pogoji
50 °C
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: