ROČAJ ZA PRALNO KRTAČO

Material: Aluminij

  • Dolžina: 1600 mm
  • Najdaljša dolžina: 2780 mm
  • Najkrajša dolžina: 1600 mm
  • Višina: 31 mm
  • Premer: 31 mm
  • Izvedba: Z vodnim pretokom
  • Najvišja delovna temperatura: 50 °C
  • Največji tlak: 6 bar.
Priloge
Art.-Št.: 0891350104
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

•Lahko se prilagaja na dolžino od 1600 do 2780 mm

  • •Izdelan iz aluminija z robustno in udarno odpornim plastičnim premazom, ki omogoča prijetno in funkcionalno upravljanje.
  • •Ročaj se lahko uporablja s tlakom do 6 barov
Specifikacije izdelkov
* *
Material Aluminij
Dolžina 1600 mm
Največja dolžina 2780 mm
Min. dolžina 1600 mm
Višina 31 mm
PREMER 31 mm
Oblikovanje S pretokom vode
Maksimalni temperaturni pogoji 50 °C
Največji tlak 6 barov
*
*
*

•Lahko se prilagaja na dolžino od 1600 do 2780 mm

  • •Izdelan iz aluminija z robustno in udarno odpornim plastičnim premazom, ki omogoča prijetno in funkcionalno upravljanje.
  • •Ročaj se lahko uporablja s tlakom do 6 barov
Specifikacije izdelkov
Material Aluminij
Dolžina 1600 mm
Največja dolžina 2780 mm
Min. dolžina 1600 mm
Višina 31 mm
PREMER 31 mm
Oblikovanje S pretokom vode
Maksimalni temperaturni pogoji 50 °C
Največji tlak 6 barov