ČEVELJ DELOVNI CETUS 01 SIV/ANTRAZIT 47

77,9
77,9
Udoben in lahek delovni čevelj z nedrsečim podplatom zagotavlja varen korak skozi ves delovni dan. Sproščen videz v slogu prostega časa združuje funkcionalnost in sodoben izgled.
Priloge
Art.-Št.: AW202600676
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Nizki zaščitni čevlji

Nizki zaščitni čevlji z zračnim zgornjim delom iz semiša in tekstilnimi vstavki, zasnovani za udobno in varno uporabo pri delu.

  • Barva: siva, antracitna
  • Material zgornjega dela: zračen semiš
  • Varnostna kategorija: O1
  • Standardi: FO, SRC, DGUV 112-191
  • Tip: nizek čevelj
  • Širina kopita: 11 (standardna širina zaščitnih čevljev)
  • Zračno usnje in tekstilni vstavki
  • Notranja tekstilna podloga
  • Pašček za obuvanje iz kakovostnih mikrovlaken
  • Protizdrsen PU podplat SRC, udobna širina 11
  • Brez kovinskih delov
  • Izdelano v Evropi
  • Približno 450 g na čevelj pri velikosti 42
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 47
Zaščitna stopnja O1
Teža pribl. 570 g/čevelj v velikosti 42
Standard EN 20347 SRC
Dobavitelj MODYF
*
*
*

Nizki zaščitni čevlji

Nizki zaščitni čevlji z zračnim zgornjim delom iz semiša in tekstilnimi vstavki, zasnovani za udobno in varno uporabo pri delu.

  • Barva: siva, antracitna
  • Material zgornjega dela: zračen semiš
  • Varnostna kategorija: O1
  • Standardi: FO, SRC, DGUV 112-191
  • Tip: nizek čevelj
  • Širina kopita: 11 (standardna širina zaščitnih čevljev)
  • Zračno usnje in tekstilni vstavki
  • Notranja tekstilna podloga
  • Pašček za obuvanje iz kakovostnih mikrovlaken
  • Protizdrsen PU podplat SRC, udobna širina 11
  • Brez kovinskih delov
  • Izdelano v Evropi
  • Približno 450 g na čevelj pri velikosti 42
Specifikacije izdelkov
Velikost 47
Zaščitna stopnja O1
Teža pribl. 570 g/čevelj v velikosti 42
Standard EN 20347 SRC
Dobavitelj MODYF