ZAŠČITNI DELOVNI ČEVELJ-CRUISE S3-ČRN/ORANŽEN-47

63,9
63,9
Lahek in zračen čevelj iz mehkih mikrovlaken zagotavlja udobje in prijeten občutek pri nošenju skozi ves dan.
Priloge
Art.-Št.: AW202600889
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Zaščitni čevlji S3

Lahki zaščitni čevlji iz vodoodbojnih mikrovlaken, zasnovani za udobno in zračno uporabo pri delu, z nekovinsko zaščito in dobro odpornostjo proti zdrsu.

  • Material zgornjega dela: vodoodbojna mikrovlakna
  • Varnostna kategorija: S3
  • Standardi: ISO 20345, EN 20345, SRC, FO, DGUV 112-191
  • Širina kopita: 11 (standardna širina zaščitnih čevljev)
  • Zaščitna kapica: steklena vlakna
  • Zračen zgornji del iz zelo lahkih mikrovlaken
  • Zračna tekstilna podloga
  • Zaščitna kapica iz plastike
  • Zaščita proti predrtju iz tekstila
  • Protizdrsen PU podplat SRC, udobna širina 11
  • Brez kovinskih delov
  • Približno 480 g na čevelj pri velikosti 42
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 47
Zaščitna stopnja S3
Teža pribl. 480 g/čevelj v velikosti 42
Dobavitelj MODYF
*
*
*

Zaščitni čevlji S3

Lahki zaščitni čevlji iz vodoodbojnih mikrovlaken, zasnovani za udobno in zračno uporabo pri delu, z nekovinsko zaščito in dobro odpornostjo proti zdrsu.

  • Material zgornjega dela: vodoodbojna mikrovlakna
  • Varnostna kategorija: S3
  • Standardi: ISO 20345, EN 20345, SRC, FO, DGUV 112-191
  • Širina kopita: 11 (standardna širina zaščitnih čevljev)
  • Zaščitna kapica: steklena vlakna
  • Zračen zgornji del iz zelo lahkih mikrovlaken
  • Zračna tekstilna podloga
  • Zaščitna kapica iz plastike
  • Zaščita proti predrtju iz tekstila
  • Protizdrsen PU podplat SRC, udobna širina 11
  • Brez kovinskih delov
  • Približno 480 g na čevelj pri velikosti 42
Specifikacije izdelkov
Velikost 47
Zaščitna stopnja S3
Teža pribl. 480 g/čevelj v velikosti 42
Dobavitelj MODYF