ZAŠČITNI ČEVELJ-ACTIVE-NIZEK S3-VEL.47

59,9
59,9

Izjemno udobni in lahki zaščitni čevlji z nekovinsko kapico in neprebojnim podplatom, skladni s standardom S3 SRC.

Priloge
Art.-Št.: AW202600822
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Zaščitni čevlji S3 SRC

Izjemno udobni in lahki zaščitni čevlji, primerni za logistiko, montažna dela in delavnice, z nekovinsko kapico ter zaščito proti predrtju.

  • Stopnja zaščite: S3 SRC
  • Standard: SIST EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Zgornji del: mikrovlakna s prevleko, odporna proti obrabi
  • Podloga: zračna sintetična tkanina, odporna proti obrabi
  • Kapica: nekovinska oziroma kompozitna, 200 J
  • Podplat: protizdrsen SRC, dvokomponentni PU (2D PU)
  • Vmesni podplat: iz posebne, neprebojne tkanine
  • Vložek: snemljiv, anatomsko oblikovan, antistatičen
  • Uporaba: logistika, montažna dela, delavnice ipd.
  • Ni priporočljivo za težka gradbena dela
  • Teža pri velikosti 42: približno 980 g/par
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 47
Teža pribl. 490 g/čevelj v velikosti 42
Standard SIST EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Dobavitelj W-HR
*
*
*

Zaščitni čevlji S3 SRC

Izjemno udobni in lahki zaščitni čevlji, primerni za logistiko, montažna dela in delavnice, z nekovinsko kapico ter zaščito proti predrtju.

  • Stopnja zaščite: S3 SRC
  • Standard: SIST EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Zgornji del: mikrovlakna s prevleko, odporna proti obrabi
  • Podloga: zračna sintetična tkanina, odporna proti obrabi
  • Kapica: nekovinska oziroma kompozitna, 200 J
  • Podplat: protizdrsen SRC, dvokomponentni PU (2D PU)
  • Vmesni podplat: iz posebne, neprebojne tkanine
  • Vložek: snemljiv, anatomsko oblikovan, antistatičen
  • Uporaba: logistika, montažna dela, delavnice ipd.
  • Ni priporočljivo za težka gradbena dela
  • Teža pri velikosti 42: približno 980 g/par
Specifikacije izdelkov
Velikost 47
Teža pribl. 490 g/čevelj v velikosti 42
Standard SIST EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Dobavitelj W-HR