DELOVNI ČEVELJ CETUS 01, SIVO-ANTRACITNE BARVE, O1

Udoben in lahek delovni čevelj z nedrsečim podplatom zagotavlja varen korak skozi ves delovni dan. Sproščen videz v slogu prostega časa združuje funkcionalnost in sodoben izgled.
Na voljo v Različice: 16
PRIKAŽI IZVEDBE

Nizki zaščitni čevlji

Nizki zaščitni čevlji z zračnim zgornjim delom iz semiša in tekstilnimi vstavki, zasnovani za udobno in varno uporabo pri delu.

  • Barva: siva, antracitna
  • Material zgornjega dela: zračen semiš
  • Varnostna kategorija: O1
  • Standardi: FO, SRC, DGUV 112-191
  • Tip: nizek čevelj
  • Širina kopita: 11 (standardna širina zaščitnih čevljev)
  • Zračno usnje in tekstilni vstavki
  • Notranja tekstilna podloga
  • Pašček za obuvanje iz kakovostnih mikrovlaken
  • Protizdrsen PU podplat SRC, udobna širina 11
  • Brez kovinskih delov
  • Izdelano v Evropi
  • Približno 450 g na čevelj pri velikosti 42
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Nizki zaščitni čevlji

Nizki zaščitni čevlji z zračnim zgornjim delom iz semiša in tekstilnimi vstavki, zasnovani za udobno in varno uporabo pri delu.

  • Barva: siva, antracitna
  • Material zgornjega dela: zračen semiš
  • Varnostna kategorija: O1
  • Standardi: FO, SRC, DGUV 112-191
  • Tip: nizek čevelj
  • Širina kopita: 11 (standardna širina zaščitnih čevljev)
  • Zračno usnje in tekstilni vstavki
  • Notranja tekstilna podloga
  • Pašček za obuvanje iz kakovostnih mikrovlaken
  • Protizdrsen PU podplat SRC, udobna širina 11
  • Brez kovinskih delov
  • Izdelano v Evropi
  • Približno 450 g na čevelj pri velikosti 42
*
*
*