PODLOŽKA ŠIROKA-ISO7093-1-200HV-(A2K)-6
PODLOŽKA ŠIROKA-ISO7093-1-200HV-(A2K)-6
Priloge
Art.-Št.:
5150000006
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
Primerno za vijačni navoj
Nazivni premer 6 mm
Notranji premer
6,4 mm
Zunanji premer
18 mm
DEBELINA
1,6 mm
Standardi
ISO 7093-1
Material
Jeklo
Površina
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Vickersova trdota, HV
200 HV
Skladno z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Primerno za vijačni navoj
Nazivni premer 6 mm
Notranji premer
6,4 mm
Zunanji premer
18 mm
DEBELINA
1,6 mm
Standardi
ISO 7093-1
Material
Jeklo
Površina
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Vickersova trdota, HV
200 HV
Skladno z RoHS
Da
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
PODLOŽKA ŠIROKA-ISO7093-1-200HV-(A2K)-5
5150000005
PODLOŽKA ŠIROKA-ISO7093-1-200HV-(A2K)-8
5150000008
PODLOŽKA ŠIROKA-ISO7093-1-200HV-(A2K)-10
5150000010
KOVICA SLEPA -A2/A2-(8,5-10,5)-4,0X14
093194014
KOVICA-A2/A2-(6,0-8,0)-4,8X12
093194812
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: