KOVICA-A2/A2-(6,0-8,0)-4,8X12
KOVICA-A2/A2-(6,0-8,0)-4,8X12
Priloge
Art.-Št.:
093194812
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
Nazivni premer x dolžina
4,8 x 12 mm
Najmanjše/največje območje oprijema
6,0-8,0 mm
Premer glave
9,5 mm
Višina glave
1,2 mm
Min./max. premer vrtalne luknje
4,9-5,0 mm
Obremenitev zaradi strižnega zloma
4500 N
Obremenitev pri nateznem zlomu
6000 N
Material rokava
Iz nerjavečega jekla A2
Material trna
Iz nerjavečega jekla A2
Površina tulca
Preprosto
Površina trna
Preprosto
Premer vrtine
4,9 mm
Standardi
WN 931
Skladno z RoHS
Da
Vrsta glave
Kupolasta glava (DOME) (samo za zakovice)
Premer trna
2,9 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Nazivni premer x dolžina
4,8 x 12 mm
Najmanjše/največje območje oprijema
6,0-8,0 mm
Premer glave
9,5 mm
Višina glave
1,2 mm
Min./max. premer vrtalne luknje
4,9-5,0 mm
Obremenitev zaradi strižnega zloma
4500 N
Obremenitev pri nateznem zlomu
6000 N
Material rokava
Iz nerjavečega jekla A2
Material trna
Iz nerjavečega jekla A2
Površina tulca
Preprosto
Površina trna
Preprosto
Premer vrtine
4,9 mm
Standardi
WN 931
Skladno z RoHS
Da
Vrsta glave
Kupolasta glava (DOME) (samo za zakovice)
Premer trna
2,9 mm
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
PODLOŽKA ŠIROKA-ISO7093-1-200HV-(A2K)-5
5150000005
PODLOŽKA ŠIROKA-ISO7093-1-200HV-(A2K)-6
5150000006
PODLOŽKA ŠIROKA-ISO7093-1-200HV-(A2K)-8
5150000008
PODLOŽKA ŠIROKA-ISO7093-1-200HV-(A2K)-10
5150000010
KOVICA SLEPA -A2/A2-(8,5-10,5)-4,0X14
093194014
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: