PODLOŽKA ŠIROKA-ISO7093-1-200HV-(A2K)-8
PODLOŽKA ŠIROKA-ISO7093-1-200HV-(A2K)-8
Priloge
Art.-Št.:
5150000008
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
Primerno za vijačni navoj
Nazivni premer 8 mm
Notranji premer
8,4 mm
Zunanji premer
24 mm
DEBELINA
2 mm
Standardi
ISO 7093-1
Material
Jeklo
Površina
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Vickersova trdota, HV
200 HV
Skladno z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Primerno za vijačni navoj
Nazivni premer 8 mm
Notranji premer
8,4 mm
Zunanji premer
24 mm
DEBELINA
2 mm
Standardi
ISO 7093-1
Material
Jeklo
Površina
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Vickersova trdota, HV
200 HV
Skladno z RoHS
Da
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
MU-6KT-DIN934-I10I-SW10-(A2K)-M6
032406
PODLOŽKA ŠIROKA-ISO7093-1-200HV-(A2K)-5
5150000005
PODLOŽKA ŠIROKA-ISO7093-1-200HV-(A2K)-6
5150000006
PODLOŽKA ŠIROKA-ISO7093-1-200HV-(A2K)-10
5150000010
VIJAK-6KT-DIN7976-C-SW13-(A2K)-8,0X50
01148 50
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: