PODLOŽKA ŠIROKA-ISO7093-1-200HV-(A2K)-10
PODLOŽKA ŠIROKA-ISO7093-1-200HV-(A2K)-10
Priloge
Art.-Št.:
5150000010
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
Primerno za vijačni navoj
Nazivni premer 10 mm
Notranji premer
10,5 mm
Zunanji premer
30 mm
DEBELINA
2,5 mm
Standardi
ISO 7093-1
Material
Jeklo
Površina
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Vickersova trdota, HV
200 HV
Skladno z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Primerno za vijačni navoj
Nazivni premer 10 mm
Notranji premer
10,5 mm
Zunanji premer
30 mm
DEBELINA
2,5 mm
Standardi
ISO 7093-1
Material
Jeklo
Površina
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Vickersova trdota, HV
200 HV
Skladno z RoHS
Da
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
MU-6KT-DIN934-I10I-SW10-(A2K)-M6
032406
SHB-ISO7093/1-300HV-(ZFSH)-8
515006048
PODLOŽKA ŠIROKA-ISO7093-1-200HV-(A2K)-5
5150000005
PODLOŽKA ŠIROKA-ISO7093-1-200HV-(A2K)-6
5150000006
PODLOŽKA ŠIROKA-ISO7093-1-200HV-(A2K)-8
5150000008
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: