PASTA ZA CINJENJE BREZ SVINCA-1KG

Brez svinca, visoko kakovostna pasta za spajkanje S-Sn97Cu3. Tip topila po DIN EN 29454-1.
•Teža vsebine:
1 kg
•Oznaka materiala:
S-Sn97Cu3
•Vonj:
Značilen
•Barva:
Svetlo siva
•Temperatura taljenja max.:
250 °C
•Temperatura taljenja min.:
230 °C
•Sestava deleža lota (utežni % Sn):
65 %
•pH-vrednost:
Kislo
•pH-vrednost pogoj:
pri 20°C
•Brez svinca:
Da
•Vrelišče:
100 °C
•EN-norma:
29454-1.
Priloge
Art.-Št.: 098290
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

•Območje taljenja:
230 -250°C
•Skladno z zakonskimi zahtevami Direktive 2000/53/ES Evropskega parlamenta in nacionalnega zakona o izrabljenih vozilih
•Delež kositra 60–70% brez svinca
Specifikacije izdelkov
* *
Teža vsebine 1 kg
Oznaka materiala S-Sn97Cu3
Vonj/dišava Značilnosti
Barva Svetlo siva
Največja temperatura taljenja 250 °C
Najnižja temperatura taljenja 230 °C
Sestava spajke (delež po teži, 2) 65 %
Vrednost pH Kislo
Pogoji za vrednost pH pri 20 °C
Brez svinca Da
Vrelišče 100 °C
Ime izdelka od dobavitelja KAROSSERIE ZINNPASTE BLEIFREI - 1000 G
Standard EN Topila za mehko spajkanje; Razvrstitev in zahteve; 1. del: Razvrščanje, označevanje in pakiranje (ISO 9454-1:1990) - Nemška različica EN 29454-1:1993
*
*
*

•Območje taljenja:
230 -250°C
•Skladno z zakonskimi zahtevami Direktive 2000/53/ES Evropskega parlamenta in nacionalnega zakona o izrabljenih vozilih
•Delež kositra 60–70% brez svinca
Specifikacije izdelkov
Teža vsebine 1 kg
Oznaka materiala S-Sn97Cu3
Vonj/dišava Značilnosti
Barva Svetlo siva
Največja temperatura taljenja 250 °C
Najnižja temperatura taljenja 230 °C
Sestava spajke (delež po teži, 2) 65 %
Vrednost pH Kislo
Pogoji za vrednost pH pri 20 °C
Brez svinca Da
Vrelišče 100 °C
Ime izdelka od dobavitelja KAROSSERIE ZINNPASTE BLEIFREI - 1000 G
Standard EN Topila za mehko spajkanje; Razvrstitev in zahteve; 1. del: Razvrščanje, označevanje in pakiranje (ISO 9454-1:1990) - Nemška različica EN 29454-1:1993