KLJUČI NATIČNI UDARNI-1/4"-L51MM-SET-5DELNI
KLJUČI NATIČNI UDARNI-1/4"-L51MM-SET-5DELNI
Vključuje najpogostejše magnetne vtičnice za mehansko obdelavo.
Priloge
Art.-Št.:
061417601
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
Vedno pri roki Plastično držalo s sponko za pas
Specifikacije izdelkov
*
*
Število kosov v asortimanu/sklopu
5 KOSOV
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Vedno pri roki Plastično držalo s sponko za pas
Specifikacije izdelkov
Število kosov v asortimanu/sklopu
5 KOSOV
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
SAMOVRTALNI VIJAK 6KT. Z ZOB. PRIR.-SW7-(A2K)-4,2X16
0207014216
PODLOŽKA-ISO7093/1-200HV-(ZSM)-8
5150058
MATICA ŠESTROBNA-DIN934-I8I-SW13-(A2K)-M8
03178
Standard:
DIN 934
Material:
Jeklo
Površina:
Pocinkano
RoHS skladno:
Da
VLOŽEK-(SHARK PRO)-PLA-6X35
590620635
Vsestranski plastični vložek, ki se v votlinah zavozla in v polnih materialih razpre
Material:
PA - Poliamid
Barva:
Antracit
Potreba po dolžini vijaka (ls):
Debelina pritrditve (+ debelina ometa/izolacije) + dolžina vložka + premer vijaka
Oznaka tipa:
SHARK PRO
Temperaturno območje uporabe min./maks.:
-40 do 100 °C
VLOŽEK-(SHARK PRO)-PLA-10X56
590621056
Vsestranski plastični vložek, ki se v votlinah zavozla in v polnih materialih razpre
Material:
PA - Poliamid
Barva:
Antracit
Potreba po dolžini vijaka (ls):
Debelina pritrditve (+ debelina ometa/izolacije) + dolžina vložka + premer vijaka
Oznaka tipa:
SHARK PRO
Temperaturno območje uporabe min./maks.:
-40 do 100 °C
Sorodni izdelki
KLJUČ NATIČNI-MAGNET-1/4"-L51MM-WS7
0614176714
KLJUČ NATIČNI-MAGNET-1/4"-L51MM-WS8
0614176715
KLJUČ NATIČNI-MAGNET-1/4"-L51MM-WS3/8"
0614176716
KLJUČ NATIČNI-MAGNET-1/4"-L51MM-WS10
0614176717
KLJUČ NATIČNI-MAGNET-1/4"-L51MM-WS13
0614176718
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: