KLJUČ NATIČNI-MAGNET-1/4"-L51MM-WS3/8"
KLJUČ NATIČNI-MAGNET-1/4"-L51MM-WS3/8"
Priloge
Art.-Št.:
0614176716
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
Strojni nastavek 1/4 palca, E, 6,3
Dolžina 51 mm
Material: Material: krom-vanadijevo jeklo
Specifikacije izdelkov
*
*
Širina po ploskvah
Velikost ključa 3/8 palca
POGON
E 6.3 (1/4 palca) oblika peclja za bite ISO 1173
Vrsta pogona
Zunanji šestkotnik
Tip konice
Za zunanji šestkotnik (orodja)
Dolžina
51 mm
Globina vtičnega ključa do magneta
4,2 mm
Zunanji premer vtičnega ključa
14,6 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Strojni nastavek 1/4 palca, E, 6,3
Dolžina 51 mm
Material: Material: krom-vanadijevo jeklo
Specifikacije izdelkov
Širina po ploskvah
Velikost ključa 3/8 palca
POGON
E 6.3 (1/4 palca) oblika peclja za bite ISO 1173
Vrsta pogona
Zunanji šestkotnik
Tip konice
Za zunanji šestkotnik (orodja)
Dolžina
51 mm
Globina vtičnega ključa do magneta
4,2 mm
Zunanji premer vtičnega ključa
14,6 mm
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: