¸
Za prikaz cen
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
SAMOVRTALNI VIJAK 6KT. Z ZOB. PRIR.-SW7-(A2K)-4,2X16
SAMOVRTALNI VIJAK 6KT. Z ZOB. PRIR.-SW7-(A2K)-4,2X16
Priloge
Art.-Št.:
0207014216
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
Standardi
ISO 10666
Material
Jeklo
Površina
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Skladno z RoHS
Da
Vrsta glave
Šestkotna glava (HEX)
Vrsta pogona
Šestkotnik
Vrsta navoja
Samorezni vijačni navoj
Oblika konice
Vrtalna konica - DBIT
Nazivni premer
4,2 mm
Dolžina
16 mm
Premer prirobnice
8,5 mm
Višina glave
4,1 mm
Dolžina vrtalne konice
3,7 mm
Zunanji pogon
Velikost ključa 7 mm
Največja debelina materiala za vrtanje (kovina)
2,5 mm
Najmanjša priporočena debelina podkonstrukcije
1,5 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Standardi
ISO 10666
Material
Jeklo
Površina
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Skladno z RoHS
Da
Vrsta glave
Šestkotna glava (HEX)
Vrsta pogona
Šestkotnik
Vrsta navoja
Samorezni vijačni navoj
Oblika konice
Vrtalna konica - DBIT
Nazivni premer
4,2 mm
Dolžina
16 mm
Premer prirobnice
8,5 mm
Višina glave
4,1 mm
Dolžina vrtalne konice
3,7 mm
Zunanji pogon
Velikost ključa 7 mm
Največja debelina materiala za vrtanje (kovina)
2,5 mm
Najmanjša priporočena debelina podkonstrukcije
1,5 mm
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
MATICA ŠESTROBNA-DIN934-I8I-SW13-(A2K)-M8
03178
Standard:
DIN 934
Material:
Jeklo
Površina:
Pocinkano
RoHS skladno:
Da
PODLOŽKA-ISO7093/1-200HV-(ZSM)-8
5150058
MATICA VTISNA RAV.GL.-ALU-(3,0-5,5)-10,9X20,0-M8
09482208
VLOŽEK KOVINSKI UDARNI-(W-ED)-(A2K)-M8
09040100899
NAVOJNA PALICA DIN976, 4.8, M10X1000
AW202605192
Navojna palica DIN 976-1 je namenjena zanesljivemu spajanju, pritrjevanju in montaži v različnih kovinskih konstrukcijah. Jeklena izvedba 4.8 z cinkano površino zagotavlja trden spoj in osnovno zaščito pred korozijo.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: