KLJUČ NATIČNI-MAGNET-1/4"-L51MM-WS7
KLJUČ NATIČNI-MAGNET-1/4"-L51MM-WS7
Priloge
Art.-Št.:
0614176714
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
Strojni nastavek 1/4 palca, E, 6,3
Dolžina 51 mm
Material: Material: krom-vanadijevo jeklo
Specifikacije izdelkov
*
*
Širina po ploskvah
Velikost ključa 7 mm
POGON
E 6.3 (1/4 palca) oblika peclja za bite ISO 1173
Vrsta pogona
Zunanji šestkotnik
Tip konice
Za zunanji šestkotnik (orodja)
Dolžina
51 mm
Globina vtičnega ključa do magneta
2,8 mm
Zunanji premer vtičnega ključa
11,8 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Strojni nastavek 1/4 palca, E, 6,3
Dolžina 51 mm
Material: Material: krom-vanadijevo jeklo
Specifikacije izdelkov
Širina po ploskvah
Velikost ključa 7 mm
POGON
E 6.3 (1/4 palca) oblika peclja za bite ISO 1173
Vrsta pogona
Zunanji šestkotnik
Tip konice
Za zunanji šestkotnik (orodja)
Dolžina
51 mm
Globina vtičnega ključa do magneta
2,8 mm
Zunanji premer vtičnega ključa
11,8 mm
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: