¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
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
Priključni dodatki HiFi - ISO KFZ
/
KABEL PODATKOVNI-MICRO-USB-APPLE-1,2M
KABEL PODATKOVNI-MICRO-USB-APPLE-1,2M
Priloge
Art.-Št.:
0837900106
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
Visokokakovosten kabel z robustno obdelavo omogoča sinhronizacijo in polnjenje do 480 Mbps.
• Funkcija hitrega polnjenja
• Aluminijasta kabelska glava z razbremenitvijo obremenitve
Specifikacije izdelkov
*
*
Dolžina
120 cm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Visokokakovosten kabel z robustno obdelavo omogoča sinhronizacijo in polnjenje do 480 Mbps.
• Funkcija hitrega polnjenja
• Aluminijasta kabelska glava z razbremenitvijo obremenitve
Specifikacije izdelkov
Dolžina
120 cm
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
SPONKA PLOŠČ. 6,3MM 1,0-2,5 MS.SI
05589925
ŽICA ZA CINJENJE-NR1-ZN60/PB40-250G-D1,5
0987113
Nizka temperatura spajkanja zaradi hitro tekočega lota
•Oznaka materiala:
S-Sn60Pb40
•EN-norma:
29454-1
•ISO:
9453
•Temperatura obdelave min./max.:
240 do 260 °C
•Temperatura obdelave min.:
240 °C
•Temperatura obdelave max.:
260 °C
•Temperatura taljenja min.:
183 °C.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: