SKRČKE TOPLOTNE V ŠKATLI 6,4/3,2MM ČRNE
SKRČKE TOPLOTNE V ŠKATLI 6,4/3,2MM ČRNE
Priloge
Art.-Št.:
0771750005
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
Barva
Črna
PREMER
6,4 mm
Premer (zmanjšan)
3,2 mm
Debelina stene rokava pri krčenju
0,56 mm
Dielektrična trdnost
20 kV/mm
Min./max. temperatura krčenja
90 do 200 °C
Min./max. temperaturni pogoji
-55 do 125 °C
Material
Poliolefin
Ognjevarni
Da
Dolžina
5 m
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Barva
Črna
PREMER
6,4 mm
Premer (zmanjšan)
3,2 mm
Debelina stene rokava pri krčenju
0,56 mm
Dielektrična trdnost
20 kV/mm
Min./max. temperatura krčenja
90 do 200 °C
Min./max. temperaturni pogoji
-55 do 125 °C
Material
Poliolefin
Ognjevarni
Da
Dolžina
5 m
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
TESNILO ALU DIN 7603 A 14 X 20
046314 20
Material:
Aluminij
Površina:
Surova
Oblika:
A
Temperaturna odpornost maks.:
200 °C
DIN:
7603
TESNILO ALU DIN 7603 A 12 X 18
046312 18
Material:
Aluminij
Površina:
Surova
Oblika:
A
Temperaturna odpornost maks.:
200 °C
DIN:
7603
6KT MATICA ZN. 439 M10
031810
SPONKA PLOŠČ.VTIČ. 4,8MM 1,0-2,5 MS.SN
05589921
SPONKA PLOŠČ. 2,8X0,5/0,5-1,0 MS.SN
05589922
Sorodni izdelki
Set toplotnih skrčk
AW202301129
Set vsbeuje različne toplotne skrčke.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: