PODLOŽKA Z GUMI TESNILOM16 MM#$04690016
PODLOŽKA Z GUMI TESNILOM16 MM#$04690016
Priloge
Art.-Št.:
04690016
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
Primerno za vijake
Nazivni premer 16 mm
Notranji premer
16 mm
Zunanji premer
24 mm
DEBELINA
1,5 mm
Material
Jeklo
Trdota Shore A
70 +/- 5
Površina
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Min./max. temperaturna odpornost
-35 do 120 °C
Prebojna odprtina skladno z DIN 69F
14 mm
Prebojna odprtina skladno z DIN 69M
17,5 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Primerno za vijake
Nazivni premer 16 mm
Notranji premer
16 mm
Zunanji premer
24 mm
DEBELINA
1,5 mm
Material
Jeklo
Trdota Shore A
70 +/- 5
Površina
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Min./max. temperaturna odpornost
-35 do 120 °C
Prebojna odprtina skladno z DIN 69F
14 mm
Prebojna odprtina skladno z DIN 69M
17,5 mm
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
SPONKA KABELSKA 6,3MM
05586032
TESNILO ALU DIN 7603 A 14 X 20
046314 20
Material:
Aluminij
Površina:
Surova
Oblika:
A
Temperaturna odpornost maks.:
200 °C
DIN:
7603
KONČNIK KABELSKI-OČESNI-M6-(1,5-2,5SMM)
05585219
SPONKA KABELSKA 05221
05585221
SPONKA PLOŠČ. NATIČ. RS/9,5/4,0X6,0/MS.Z
05585267
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: