¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
SPONKA KABELSKA 05221
SPONKA KABELSKA 05221
Priloge
Art.-Št.:
05585221
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
Opozorilo
AMP, AMP MCP, AMPMODU so blagovne znamke.
Specifikacije izdelkov
*
*
Oblikovanje
Nezapečateno
Min./max. prečni prerez žice
1,5-2,5 mm²
Odprtina za prirobnico
Nazivni premer 8 mm
Material
Medenina
Površina
Navaden
Minimalni presek žice
1,5 mm²
Največji prečni prerez žice
2,5 mm²
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Opozorilo
AMP, AMP MCP, AMPMODU so blagovne znamke.
Specifikacije izdelkov
Oblikovanje
Nezapečateno
Min./max. prečni prerez žice
1,5-2,5 mm²
Odprtina za prirobnico
Nazivni premer 8 mm
Material
Medenina
Površina
Navaden
Minimalni presek žice
1,5 mm²
Največji prečni prerez žice
2,5 mm²
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
SPONKA KABELSKA 6,3MM
05586032
TESNILO ALU DIN 7603 A 14 X 20
046314 20
Material:
Aluminij
Površina:
Surova
Oblika:
A
Temperaturna odpornost maks.:
200 °C
DIN:
7603
KONČNIK KABELSKI-OČESNI-M6-(1,5-2,5SMM)
05585219
SPONKA PLOŠČ. NATIČ. RS/9,5/4,0X6,0/MS.Z
05585267
TESNILO CU. 10,5X20,5X2
0464102001
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: