¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
SPONKA KABELSKA 6,3MM
SPONKA KABELSKA 6,3MM
Priloge
Art.-Št.:
05586032
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
Oblikovanje
Nezapečateno
Min./max. prečni prerez žice
1,5-2,5 mm²
Nazivna velikost ploščatega vtiča/pritisnega konektorja/reznega konektorja
6,3 x 0,8 mm
Število zapornih ušes
1 KOS
Premer pritrdilnega ušesa
1,4 mm
Material
Medenina
Površina
Navaden
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Oblikovanje
Nezapečateno
Min./max. prečni prerez žice
1,5-2,5 mm²
Nazivna velikost ploščatega vtiča/pritisnega konektorja/reznega konektorja
6,3 x 0,8 mm
Število zapornih ušes
1 KOS
Premer pritrdilnega ušesa
1,4 mm
Material
Medenina
Površina
Navaden
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
PODLOŽKA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D10,5
040710
DIN 125, jeklo pocinkano, modro pasivirano (A2K)
Standard:
DIN 125
Material:
Jeklo
Trdota po Vickersu:
140 HV
Površina:
Pocinkano
RoHS skladno:
Da
TESNILO ALU DIN 7603 A 14 X 20
046314 20
Material:
Aluminij
Površina:
Surova
Oblika:
A
Temperaturna odpornost maks.:
200 °C
DIN:
7603
SPONKA PLOŠČ. VTIČ. 6,3MM
05585019
KONČNIK KABELSKI-OČESNI-M6-(1,5-2,5SMM)
05585219
SPONKA KABELSKA 05221
05585221
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: