¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
SPONKA PLOŠČ. NATIČ. RS/9,5/4,0X6,0/MS.Z
SPONKA PLOŠČ. NATIČ. RS/9,5/4,0X6,0/MS.Z
Priloge
Art.-Št.:
05585267
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
Oblikovanje
Nezapečateno
Min./max. prečni prerez žice
4,0-6,0 mm²
Nazivna velikost ploščatega vtiča/pritisnega konektorja/reznega konektorja
9,5 x 1,2 mm
Število zapornih ušes
1 KOS
Material
Medenina
Površina
Pocinjena pločevina
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Oblikovanje
Nezapečateno
Min./max. prečni prerez žice
4,0-6,0 mm²
Nazivna velikost ploščatega vtiča/pritisnega konektorja/reznega konektorja
9,5 x 1,2 mm
Število zapornih ušes
1 KOS
Material
Medenina
Površina
Pocinjena pločevina
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
SPONKA KABELSKA 6,3MM
05586032
TESNILO ALU DIN 7603 A 14 X 20
046314 20
Material:
Aluminij
Površina:
Surova
Oblika:
A
Temperaturna odpornost maks.:
200 °C
DIN:
7603
KABELSKI KONČNIK-GOLI-4,8X0,8-(1,5-2,5MM2)
0558631000
SPONKA PLOŠ.VTIČ. 6,3MM/M.RS/1-2,5/ZBR.SN
05589917
KONČNIK KABELSKI-OČESNI-M6-(1,5-2,5SMM)
05585219
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: