¸
Za prikaz cen
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
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
PODLOŽKA A2 D1 10,5 DIN 125
PODLOŽKA A2 D1 10,5 DIN 125
Priloge
Art.-Št.:
040910
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
Primerno za vijačni navoj
Nazivni premer 10 mm
Obrazec
Tip A
Notranji premer
10,5 mm
Zunanji premer
20 mm
DEBELINA
2 mm
Standardi
DIN 125
Material
Nerjavno jeklo A2
Vickersova trdota, HV
140 HV
Površina
Navaden
Skladno z RoHS
Da
Primerno za
0 - se ne uporablja
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Primerno za vijačni navoj
Nazivni premer 10 mm
Obrazec
Tip A
Notranji premer
10,5 mm
Zunanji premer
20 mm
DEBELINA
2 mm
Standardi
DIN 125
Material
Nerjavno jeklo A2
Vickersova trdota, HV
140 HV
Površina
Navaden
Skladno z RoHS
Da
Primerno za
0 - se ne uporablja
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
MATICA ŠESTROBNA-DIN934-I6I-SW7-(A2K)-M4
03174
Standard:
DIN 934
Material:
Jeklo
Površina:
Pocinkano
RoHS skladno:
Da
PODLOŽKA VZMETNA CN OBL.B 127 M 10
044110
PODLOŽKA VZMETNA CN OBL.B 127 M12
044112
PODLOŽKA-DIN125-TIP B-140HV-A2-D13,0
04090012
MATICA A2-70 934 M 10
032210
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: