¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
PODLOŽKA VZMETNA CN OBL.B 127 M12
PODLOŽKA VZMETNA CN OBL.B 127 M12
Priloge
Art.-Št.:
044112
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
Primerno za vijačni navoj
Nazivni premer 12 mm
Notranji premer
12,2 mm
Zunanji premer
21,1 mm
Višina
5,0 mm
DEBELINA
2,5 mm
Material
Vzmetno jeklo
Površina
Mehansko nanesena pocinkana prevleka
Skladno z RoHS
Da
Obrazec
Tip B
Standardi
DIN 127
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Primerno za vijačni navoj
Nazivni premer 12 mm
Notranji premer
12,2 mm
Zunanji premer
21,1 mm
Višina
5,0 mm
DEBELINA
2,5 mm
Material
Vzmetno jeklo
Površina
Mehansko nanesena pocinkana prevleka
Skladno z RoHS
Da
Obrazec
Tip B
Standardi
DIN 127
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
MATICA ŠESTROBNA-DIN934-I6I-SW7-(A2K)-M4
03174
Standard:
DIN 934
Material:
Jeklo
Površina:
Pocinkano
RoHS skladno:
Da
PODLOŽKA-DIN125-TIP B-140HV-A2-D13,0
04090012
PODLOŽKA VZMETNA CN OBL.B 127 M 10
044110
MATICA STOP RU-CN 985-8 M 10
036810
Standardi: DIN 985
Material: Jeklo
Površina: Pocinkano
V skladu z RoHS: Da
Oblika: Nizka
Funkcija varovanja: Vpenjalni del iz poliamidnega obroča
Vrsta varovanja: Proti izgubi, vpenjalno
MATICA VAROVALNA CN 985-8 M 12
036812
Standardi: DIN 985
Material: Jeklo
Površina: Pocinkano
V skladu z RoHS: Da
Oblika: Nizka
Funkcija varovanja: Vpenjalni del iz poliamidnega obroča
Vrsta varovanja: Proti izgubi, vpenjalno
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: