¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
PODLOŽKA-DIN125-TIP B-140HV-A2-D13,0
PODLOŽKA-DIN125-TIP B-140HV-A2-D13,0
Priloge
Art.-Št.:
04090012
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
Primerno za vijačni navoj
Nazivni premer 12 mm
Obrazec
Tip B
Notranji premer
13 mm
Zunanji premer
24 mm
DEBELINA
2,5 mm
Standardi
DIN 125
Material
Nerjavno jeklo A2
Vickersova trdota, HV
140 HV
Površina
Navaden
Skladno z RoHS
Da
Primerno za
0 - se ne uporablja
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Primerno za vijačni navoj
Nazivni premer 12 mm
Obrazec
Tip B
Notranji premer
13 mm
Zunanji premer
24 mm
DEBELINA
2,5 mm
Standardi
DIN 125
Material
Nerjavno jeklo A2
Vickersova trdota, HV
140 HV
Površina
Navaden
Skladno z RoHS
Da
Primerno za
0 - se ne uporablja
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
MATICA ŠESTROBNA-DIN934-I6I-SW7-(A2K)-M4
03174
Standard:
DIN 934
Material:
Jeklo
Površina:
Pocinkano
RoHS skladno:
Da
PODLOŽKA VZMETNA CN OBL.B 127 M 10
044110
PODLOŽKA VZMETNA CN OBL.B 127 M12
044112
MATICA STOP RU-CN 985-8 M 10
036810
Standardi: DIN 985
Material: Jeklo
Površina: Pocinkano
V skladu z RoHS: Da
Oblika: Nizka
Funkcija varovanja: Vpenjalni del iz poliamidnega obroča
Vrsta varovanja: Proti izgubi, vpenjalno
MATICA VAROVALNA CN 985-8 M 12
036812
Standardi: DIN 985
Material: Jeklo
Površina: Pocinkano
V skladu z RoHS: Da
Oblika: Nizka
Funkcija varovanja: Vpenjalni del iz poliamidnega obroča
Vrsta varovanja: Proti izgubi, vpenjalno
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: